掃除機を使わず手軽に素早く圧縮!専用吸引機と圧縮袋の特別セット。間口の広い2サイズの圧縮袋は、かさばる布団の出し入れが楽々。二重チャック採用で、空気漏れを防ぎ、密封性に優れた仕様です。専用吸引機付き。小型ながら吸引力抜群!。バルブに専用吸引機を当てるだけ!!。寝具・座布団・衣類・ぬいぐるみ。広くて使いやすい間口/Mサイズ:120cm幅、Lサイズ:150cm幅。押し入れにパンパンにつまったお布団もスッキリ!。布団・クッション、毛布・枕、季節外れの服、来客用品。2大特典がついた豪華15点セット、さらに収納袋が2倍の27点ダブルセット。2大特典の内容:消臭・カビ・ダニを抑制する竹炭シート。旅行に便利な衣類圧縮袋、くるくるっと巻いて圧縮!。6ヵ月保証書付き(吸引機のみ)
掃除機が無くても手押しで布団を圧縮できます。掃除機がない、業務用掃除機しかない、簡易掃除機しかない等の事業所様で布団圧縮保管袋として使って頂けます。
適合サイズ布団
材質(圧縮袋)ナイロン ポリエチレン、(バルブ)ポリプロピレン、(スライダー)ポリプロピレン、(フックアタッチメント)ポリプロピレン
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
クッション付きピタッとバルブでスティック掃除機にも対応!。バルブにクッションがついているので色々なノズル形状にフィットします。クッションリングは取り外しできます。約3分の1の厚みに圧縮!(床用T字ヘッドが取り外せること。)布団も種類によって圧縮率は異なります。圧縮後に2つ折りにもできます。閉じると色が変わる、カラーファスナーです。スライダー接着済みなので、紛失を防止します。キャスター掃除機やスティック掃除機に対応しています。吸い込み口が平らなノズル(丸型・楕円型・角形)、海外製の凸型・凹型ノズル
用途ふとん収納に
種類スティック掃除機
材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、クッションリング:発泡EVA樹脂、スライダー:ポリプロピレン
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に
最高使用圧力(MPa)2.5
本体質量(g)432
ノズル口径(Φmm)28
適合流体空気
アズワン品番64-5410-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
圧縮袋の吸引機。キャニスター型掃除機がなくても圧縮袋が使えます。
本体は自立して吸引します。スライドをあわせて電源を入れるだけの簡単操作。
収納しやすく、持ちやすいコンパクトな本体。
コードは長めで使いやすい。3つのアダプター付きで他社圧縮袋にも対応しています。※一部圧縮袋では使用できない場合があります。
材質ABS、プラスチック
質量(g)960
消費電力(W)270W
電源コード(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×21
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
外国製の掃除機のためノズルの形状が合わなかったり、掃除ロボットやハンディタイプの掃除機をお使いの方で、圧縮袋の使用をあきらめていた方に最適!
この電動吸引ポンプがあれば楽々スピーディーに圧縮できます。
片手で持てるコンパクトサイズ、もちろん置き場所にも困りません。
圧縮袋は凸部のないフラットバルブ敷なので、かさばらずすっきり収納可能です。
用途特殊な掃除機をお使いの方、バルブに合わない掃除機ノズルの形状の方、掃除機を使って圧縮することに抵抗のある方
材質ポンプ:ABS樹脂、アダプター:ポリエチレン、圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン、弁パッキン:NBR
質量(g)ポンプ:約630、袋(1枚あたり):約165、アダプタ:約8
消費電力(W)200
電源コード(m)約1.4
寸法(cm)ポンプ:約15.5×11.5×8.7、圧縮袋:92×120、アダプタ:約Φ4.5×3.5
電源(AC V)100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
収納の目安Wサイズ掛けふとん(6つ折り):1枚、シングルサイズ掛けふとん(4つ折り):1枚、シングルサイズ敷きふとん(3つ折り):1枚※布団1枚につき圧縮袋1枚使用します。
1箱
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
フラットバルブは空気吸出口の全高を従来品の約80%に抑え、凸部がなく収納時に邪魔になりません。
更に圧縮スピードが早くなりました。
平常時はフラットな形状ですが、吸引すると自動でフタが持ちあがり吸引後は自動でフタがとじる簡単吸出バルブで簡単に布団を圧縮して収納できます。
ダウン80%以上の羽毛ふとんにも使えます!
フラットバブル採用!本体とバルブが一体式になっているので、フタが外れてしまう事がありません。
圧縮する際、フタを取らずにそのまま掃除機のノズルをあてて吸引! 圧縮完了後は掃除機のノズルを離すとフタが自動で閉じます。空気が逆流しない為、楽に掃除機のノズルを離すことができます。
バルブが薄型なので、バルブが邪魔にならずに平らに収納できてかさ張りません。
材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン
質量(g)165(1枚あたり)
寸法(cm)92×120
RoHS指令(10物質対応)対応
収納の目安Wサイズ:掛け布団1枚、シングルサイズ:掛け布団1枚、敷布団1枚※布団1枚に付き圧縮袋1枚でご使用ください
1箱
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
かさばるふとんを3分の1にコンパクトに収納できる圧縮袋。ジッパーが長い辺についていないのでたたんで収納できます。空気の逆戻りがしないオートロックバルブ。スライダー付き2重チャック。
約1/3に布団を圧縮してスッキリ収納できます。吸引バルブはキャニスタータイプの掃除機であれば海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。
用途ふとん収納に。
材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン
吸い込み⇔吹き飛ばし 切り替えは切替リングを回すだけ!コンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため、圧縮空気を使用しているので現場での清掃が簡単・手軽に行えます。
用途DIY作業用として。
接続口径エア供給Rc1/4
空気消費量(L/min)約270(0.6MPa時
吐出空気量(L/min)約500(0.6MPa時)
付属品吸込作業専用(ダストバッグ、細口ノズル、ストレートノズル、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ×2)、カプラプラグR1/4
使用圧力(MPa)0.6
最高使用圧力(MPa)0.8(連続使用可能な許容圧力)
取扱説明書(15.5MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
圧縮袋+収納ケース ひとつになったらきれいに収まる!。掃除機で吸引・圧縮!布団でいっぱいの押入れがスッキリ!。整理の目的は一時的にキレイにすることではなく、長期的にその状態を維持できる環境を作ることです。そのために重要なのはゆとりあるスペースを確保すること。頻繁に使わないものを圧縮して収納ケースに収めることで、ものを減らすことなくゆとりあるスペースを確保できるでしょう。側面板、底板付きで型崩れしにくい。縦にしても置けます。膨らみ防止するベルト付き。圧縮袋は収納ボックスの底に面ファスナーで取り除けます。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。整理収納アドバイザー 1級 塩田 孝祐 監修
材質[本体]表面:ポリプロピレン、窓部:EVA樹脂、[圧縮袋]表側:ナイロン、内側:ポリエチレン
質量(g)1060
適合サイズ布団用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×50×25
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
バルサン!ダニよけと防虫のダブルパワー!。クッション付きピタッとバルブでスティック掃除機にも対応!。。バルブにクッションがついているので色々なノズル形状にフィットします。クッションリングは取り外しできます。約3分の1の厚みに圧縮!※布団も種類によって圧縮率は異なります。圧縮後に2つ折りにもできます。閉じると色が変わる、カラーファスナーです。スライダー接着済みなので、紛失を防止します。キャスター掃除機やスティック掃除機に対応しています。※床用T字ヘッドが取り外せること。吸い込み口が平らなノズル(丸型・楕円型・角形)、海外製の凸型・凹型ノズル※全ての海外製掃除機に使用できるわけではありません。
用途ふとん収納に
シリーズバルサン
種類スティック掃除機
材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、クッションリング:発泡EVA樹脂、スライダー:ポリプロピレン、添加剤:芳香族化合物(ダニよけ成分)・ピレスロイド系防虫成分
仕様吸引に使用できる掃除機:海外掃除機にも対応
材質ナイロン、ポリエチレン
寸法(cm)約150×100+74(マチ)
アズワン品番65-2259-71
収納の目安シングル布団一式(シングル掛け布団、シングル敷布団、毛布、枕)
1パック
¥930
税込¥1,023
欠品中
電動吸引機(エアッシュ)&海外掃除機対応。オートロックバルブなので、ノズルをあてるだけで簡単に圧縮でき空気の逆戻りがありません。広々チャックで出し入れ簡単。
寸法(cm)150×100
1箱(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。バルブタイプのため、掃除機で簡単に吸引可能です。ウレタンやグラスウールなど場所を取る建築材料の運送用圧縮袋として。
用途大型サイズの梱包袋として。
厚さ(mm)0.065
色透明
掃除機のいらない圧縮袋に防ダニシートが付いて、機能プラス。バツグンの空気抜けの良さで、スタートから無理なくスピード圧縮。両面スラーダー付きが新しい!空気戻りをしっかり防ぎ、圧縮キープ。約10CM厚のやわらか圧縮で、布団にストレスもかからない。人気のレース柄
仕様保存期間(目安):6ヶ月
防虫・殺虫でおなじみ「効き目のバルサン」シリーズから圧縮袋が登場!ダニよけ成分に加えて防虫成分も配合!ダニだけではなく、イガ・カツオブシムシなどの害虫からも布団を守ります。アレルギーの原因ともなるダニはもちろん、大切な布団の繊維を食べてしまう害虫にも効果があります。ダニよけ・防虫成分は圧縮袋の内側に練り込んでいるので、外に漏れず内側だけに徐々に蒸散していきます。吸引バルブはキャニスタータイプの掃除機であれば海外製凸型ノズルにも対応したオートバルブで、スピード吸引を実現しています。閉じると色が変わるカラーファスナーを採用!閉じ忘れを防ぎます。ファスナーを閉めるスライダーは取り付け済みなので、紛失もしづらいです。2つ折りも対応できるタテ型タイプです。狭い場所への収納にも便利です。
用途ふとん収納に。
材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂・スライダー:ポリプロピレン
シリーズバルサン
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
マチが大きくついていて一式ひとまとめに収納できる布団圧縮袋。
約50cmのマチ付きだから掛け布団と敷布団をひとまとめ収納!
大容量布団圧縮袋。いろんな掃除機に使え、閉じると色が変わるカラー付きファスナーなので分り易い。
用途掛け・敷き布団1組用
収納の目安掛け・敷き布団1組
仕様マチ付き
材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン
寸法(mm)約1500×900×[マチ500]
タイプ防ダニ圧縮袋
1枚
¥919
税込¥1,011
当日出荷
約1/3に座布団を圧縮してスッキリ収納できます。吸引バルブはダイソンなどの海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。収納物の目安…座布団2~5枚。
用途座布団2~5枚用
材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン
寸法(mm)約1000×900×15H
タイプ座布団圧縮袋
収納の目安座布団2~5枚
1個(2枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
羽毛ふとんや毛布などが掃除機を使わずに手軽に収納できる圧縮袋です。
掃除機いらずの圧縮パック。押入れサイズ。
掛けふとんや肌掛けふとん、その他の寝具、こたつ布団、ダウンジャケット、かさばる厚手の衣類の圧縮にも使えます。
新生活の準備や、季節の変わり目の整理整頓に。
特許取得の新弁構造(逆止弁)により、2カ所の空気穴から圧縮しやすく、空気の逆流を防ぎます。
掃除機を使わずに手軽に体重を乗せるだけで、約半分~1/3の大きさに圧縮できます。
羽毛や生地へのダメージが少なく、楽に復元できます。
日本製でチャックが強力。
本体は丈夫で破裂せず、繰り返しお使いいただけます。
チャックには楽に閉められるスライダーが付いています。
圧縮保存期間は約6ヶ月。
掛けふとんなら1枚、肌掛けふとんなら約2~3枚収納できます。
用途新生活の準備や、季節の変わり目の整理整頓に
適合サイズ布団
幅(mm)900
高さ(mm)1100
入数2枚入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
羽毛ふとんや毛布などが掃除機を使わずに手軽に収納できる圧縮袋です。
掃除機いらずの圧縮パック。押入れサイズ。
掛けふとんや肌掛けふとん、その他の寝具、こたつ布団、ダウンジャケット、かさばる厚手の衣類の圧縮にも使えます。
新生活の準備や、季節の変わり目の整理整頓に。
特許取得の新弁構造(逆止弁)により、2カ所の空気穴から圧縮しやすく、空気の逆流を防ぎます。
掃除機を使わずに手軽に体重を乗せるだけで、約半分~1/3の大きさに圧縮できます。
羽毛や生地へのダメージが少なく、楽に復元できます。日本製でチャックが強力。
本体は丈夫で破裂せず、繰り返しお使いいただけます。
チャックには楽に閉められるスライダーが付いています。
圧縮保存期間は約6ヶ月。
掛けふとんなら1枚、肌掛けふとんなら約2~3枚収納できます。
用途新生活の準備や、季節の変わり目の整理整頓に
適合サイズ布団
幅(mm)900
高さ(mm)1100
入数1枚入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
業界No.1、布団・毛布用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。上下プレス、袋引っ張り機能で綺麗な仕上がりになります。手の挟まり防止用安全装置付きです。底板上下機能で様々な厚さに対応可能です。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横900×縦1600mmです。
用途布団・毛布・ドレス等のパックに。ダブルの掛け布団のパックに。防湿・防カビ・防虫で長期保管に。圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。
仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz)
質量(kg)1094(梱包、付属品除く)
容量(L)【チャンバー】319
電源AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状3P接地・30A(ストレート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1290×1475×1960【チャンバー閉時】1290×1425×1105
消費電力(kW)4.0(50/60Hz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×1050×308
有効寸法(mm)【シール】920
電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
取扱説明書取扱説明書(4.01MB)
1台
¥3,298,000
税込¥3,627,800
31日以内出荷
ボンネルコイルと高反発ウレタンで全面をサポート、布団乾燥機用の吸入口つき。身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート。上層には高弾性で20mm高反発ウレタンを使用。表面はふんわりでサラサラ心地よい手触り。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。布団乾燥機の吸入口付き。布団乾燥機の送風モードやダニモードでマットレスの内部を清潔にキープ。
用途マットレスとして。ボンネルコイル 高反発 高弾性 布団乾燥機対応 厚み20cm スプリングマットレス 高反発マットレス ベッドマット 固め 硬め
厚さ(cm)20
反発度高反発
材質(中材)コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)
材質(側地)ポリエステル100%
KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~27.5
使用時間約3.5時間(低速使用時)
充電時間約2.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
起動電圧範囲(V)12.8~16.8
保管温度範囲(℃)-20~60
羽毛ふとんや毛布などが掃除機を使わずに手軽に収納できる圧縮袋です。
掃除機いらずの圧縮パック。クローゼット対応サイズ。
クローゼットに使いやすい奥行きの短いタイプです。セミダブル羽毛ふとん、その他の寝具、こたつふとん、ダウンジャケット、かさばる厚手の衣類などの圧縮に使えます。
新生活の準備や季節の変わり目の整理整頓に。
立てて収納すれば、デッドスペースも有効に活用できます。
特許取得の新弁構造(逆止弁)により、2カ所の空気穴から圧縮しやすく、空気の逆流を防ぎます。
掃除機を使わずに手軽に体重を乗せるだけで、約半分~1/3の大きさに圧縮できます。
羽毛や生地へのダメージが少なく、楽に復元できます。
日本製でチャックが強力。
本体は丈夫で破裂せず、繰り返しお使いいただけます。
チャックには楽に閉められるスライダーが付いています。
圧縮保存期間は約6ヶ月。
シングル掛けふとんやセミダブル掛けふとんなら1枚、毛布なら約2~3枚。
こたつふとんなら1枚収納できます。
用途新生活の準備や、季節の変わり目の整理整頓に
適合サイズ布団
幅(mm)780
高さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
掃除機のいらない圧縮袋。バツグンの空気抜けの良さで、スタートから無理なくスピード圧縮。両面スラーダー付きが新しい!空気戻りをしっかり防ぎ、圧縮キープ。約10CM厚のやわらか圧縮で、布団にストレスもかからない。人気のレース柄に、片面は透明タイプで中身の確認も
仕様保存期間(目安):6ヶ月
KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【ブラシ付バキュームノズル】。ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~27.5
使用時間約3.5時間(低速使用時)
充電時間約2.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
起動電圧範囲(V)12.8~16.8
保管温度範囲(℃)-20~60
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
オートロックバルブタイプ。ダニ・カビから布団を守ってコンパクトに収納。簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。空気もれがなく、くり返し使えます。スペース1/3で収納できます。オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応しています。(床移動式以外の掃除機及び、一部の床移動式掃除機には対応していません)。空気の漏れにくい二重チャックはスライダー付きで密封も簡単です。場所をとる羽毛布団(ダウン80%以上)も圧縮OK。※ご使用頂けない掃除機について※・ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。
仕様●メーカー:アール●型番:RE-002●サイズ(cm)(チャック幅×奥行き):大きな布団用(90×130)●材質:本体/ポリエチレン、ナイロンバルブ/ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマースライダー/ポリプロピレン●収納目安:ダブル掛け布団1枚、セミダブル掛け布団1枚、シングル敷き布団1枚、毛布4~5枚●収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。●重量(g):200
アズワン品番68-1867-20
1式(2枚)
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
シングル掛けふとんに適したMサイズの圧縮パックです。スティック掃除機に対応しています。(外してハンディになるタイプにも)。従来型掃除機(キャニスタータイプ)にも対応しています。圧縮パックのフィルムの内側に防ダニ剤・抗菌剤を練り込んでいますので、フィルム上のダニ・細菌の増殖を抑制します。防ダニ剤・抗菌剤は、揮発性がなく無臭で、収納物にニオイが移らず、効果が安定していて長持ちします。やわらか立体弁バルブ(特許申請中)で、多くの掃除機タイプにフィットします。立体弁がやわらかく変形することで掃除機ノズルとのすき間を減らしてスピード圧縮!(※メーカー比)。出し入れしやすいワイド幅です。つまみやすく開閉が一目でわかる段違いカラーチャックです。本体にスライダーが取付済です。
材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム、スライダー:ポリアセタール、成分:無機系防ダニ剤・銀系無機抗菌剤
寸法(mm)1100×1000(1枚あたり)
適合サイズ布団
1個(2枚)
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
スピード圧縮!ノズルに密着やわらか立体弁
用途圧縮パックのフィルムの内側に防ダニ剤・抗菌剤を練り込んでいます。多くの掃除機タイプにフィットするやわらか立体弁バルブ。掃除機ノズルとのすき間を減らしてスピード圧縮。掃除機ノズルをあてるだけ。収納物のめやす:シングル掛けふとん(ロング)なら・・・1枚。シングル敷きふとんなら・・・1枚。ダブル掛けふとん(6つ折り)なら・・・1枚。ダブル敷きふとん(4つ折り)なら・・・1枚。(。ふとんの大きさ・厚み等により異なる場合があります。)
成分無機系防ダニ剤・銀系無機抗菌剤
適合使用可能な掃除機:スティックタイプ(T字ヘッドがはずれるもの)・ハンディになる(2in1)スティックタイプ・従来型(キャニスタータイプ)使用不可能な掃除機:床掃除用のT字ヘッドがはずれない掃除機・ふとんクリーナー・ハンディタイプ・ロボットタイプ・立体弁に吸引口をあてることができない掃除機・使用可のタイプでも吸引力の低下してしまった掃除機
材質本体/ポリエチレン・ナイロン、バルブ/ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム、スライダー/ポリアセタール
サイズL
適合サイズふとん
適合寸法(mm)吸引口サイズの対応範囲(内寸):円・楕円形の吸引口の場合/直径25~50※凹凸部幅20mm高さ5mm以内に対応。 異形(長方形など)の吸引口の場合/短辺(20~35)×長辺(30~50)※上記サイズ以外のものは使用できません。
寸法(幅W×奥行D)(cm)約130×100
1セット(2枚)
¥1,788
税込¥1,967
5日以内出荷
お部屋を広く見せる、圧迫感のないロータイプのベッドフレーム。フレームのみ、または3種類から選べるマットレスセット。【フレーム】。床板が長く、マットレスを置いても余白が生まれ、サイドテーブルのように役に立つステージのような形。ロボット掃除機も入ってベッド下の掃除もしやすい、床下貫通設計。ベッド下には衣装ケースも置いて収納スペースとしても活躍。四隅の角度は丸みをつけたやさしいデザイン。湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材繊維板を使用。すのこ同士の隙間を設けることで湿気の逃げ道を確保。通気性を良くすることで快適な睡眠をサポート。接地面用の保護フェルト付属。【マットレス_Aタイプ_ボンネルコイル】。スプリングマットレスのエントリーモデル。身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。厚さ15cmのコンパクトなマットレス。直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。【マットレス_Bタイプ_ポケットコイル】。身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス。厚さ20cmマットレス。床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング。周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様。側面は通気の良いメッシュ生地。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。【マットレス_Cタイプ_高弾性ボンネルコイル(布団乾燥機対応)】。身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。厚さ20cmの極厚マットレス。直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート。上層には高弾性で20mm高反発ウレタンを使用。表面はふんわりでサラサラ心地よい手触り。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。布団乾燥機の吸入口付き。布団乾燥機の送風モードやダニモードでマットレスの内部を清潔にキープ
用途ベッド、寝具として。木製 組み立て簡単 木製ベッド ベッドフレーム 掃除がしやすい 頑丈 ステージベッド
高さ(cm)ベッド下中央部(貫通部):10.5
組立時間約60分以上
関連キーワード