28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かさばるふとんを3分の1にコンパクトに収納できる圧縮袋。ジッパーが長い辺についていないのでたたんで収納できます。空気の逆戻りがしないオートロックバルブ。スライダー付き2重チャック。
1枚ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マチが大きくついていて一式ひとまとめに収納できる布団圧縮袋。 約50cmのマチ付きだから掛け布団と敷布団をひとまとめ収納! 大容量布団圧縮袋。いろんな掃除機に使え、閉じると色が変わるカラー付きファスナーなので分り易い。
用途掛け・敷き布団1組用 収納の目安掛け・敷き布団1組 仕様マチ付き 材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン 寸法(mm)約1500×900×[マチ500] タイプ防ダニ圧縮袋
1枚
919 税込1,011
当日出荷

スピード圧縮できるアダプタ付き!空気をしっかり吸引できるバルブにピッタリサイズのアダプタを開発。とにかく外れにくい!力いらずでチャックが閉められる新スライダー。よりしっかり閉まって開けやすいカラーチャックで空気漏れの心配なし!
仕様保存期間(目安):6ヶ月 寸法(cm)90×130 適合サイズ布団 色(柄)透明無地
1個
879 税込967
7日以内出荷

圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。バルブタイプのため、掃除機で簡単に吸引可能です。ウレタンやグラスウールなど場所を取る建築材料の運送用圧縮袋として。
用途大型サイズの梱包袋として。 厚さ(mm)0.065 透明
1袋(2枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掃除機を使わず手軽に素早く圧縮!専用吸引機と圧縮袋の特別セット。間口の広い2サイズの圧縮袋は、かさばる布団の出し入れが楽々。二重チャック採用で、空気漏れを防ぎ、密封性に優れた仕様です。専用吸引機付き。小型ながら吸引力抜群!。バルブに専用吸引機を当てるだけ!!。寝具・座布団・衣類・ぬいぐるみ。広くて使いやすい間口/Mサイズ:120cm幅、Lサイズ:150cm幅。押し入れにパンパンにつまったお布団もスッキリ!。布団・クッション、毛布・枕、季節外れの服、来客用品。2大特典がついた豪華15点セット、さらに収納袋が2倍の27点ダブルセット。2大特典の内容:消臭・カビ・ダニを抑制する竹炭シート。旅行に便利な衣類圧縮袋、くるくるっと巻いて圧縮!。6ヵ月保証書付き(吸引機のみ)
1セット
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合サイズ布団 材質本体:ポリエチレン・ナイロン、スライダー:ポリプロピレン
1枚
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約1/3に布団を圧縮してスッキリ収納できます。吸引バルブはキャニスタータイプの掃除機であれば海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。
用途ふとん収納に。 材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン
1パック(2枚)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(2枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピード圧縮できるアダプタ付き!空気をしっかり吸引できるバルブにピッタリサイズのアダプタを開発。とにかく外れにくい!力いらずでチャックが閉められる新スライダー。よりしっかり閉まって開けやすいカラーチャックで空気漏れの心配なし!
仕様保存期間(目安):6ヶ月 寸法(cm)150×100 適合サイズ布団 色(柄)透明無地
1個
特価
789 税込868
当日出荷

仕様吸引に使用できる掃除機:海外掃除機にも対応 材質ナイロン、ポリエチレン 寸法(cm)約150×100+74(マチ) アズワン品番65-2259-71 収納の目安シングル布団一式(シングル掛け布団、シングル敷布団、毛布、枕)
1パック
930 税込1,023
当日出荷

掃除機が無くても手押しで布団を圧縮できます。掃除機がない、業務用掃除機しかない、簡易掃除機しかない等の事業所様で布団圧縮保管袋として使って頂けます。
適合サイズ布団 材質(圧縮袋)ナイロン ポリエチレン、(バルブ)ポリプロピレン、(スライダー)ポリプロピレン、(フックアタッチメント)ポリプロピレン
1袋(2枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエントバルブ式マチ付ふとん圧縮袋
エコ商品
マチ付だから一度に2枚圧縮できる大容量タイプ。ワイド開口部140cmとマチ付立体ワイド仕様で、Wサイズの掛け布団もラクに圧縮できます。ダウン80%以上の羽毛布団もOK! 進化したフラットバルブでさらに簡単、さらに早く吸引できるようになりました。本体と一体型のフタなので、フタを開ける必要がなく吸引できます。さらに圧縮後、ノズルを話すと自動的にフタが閉じます。空気が逆流しないから楽々圧縮。 薄型バルブなので、収納時も邪魔にならず平らに収納可能。かさばりません。
材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン 質量(g)250 寸法(cm)95×140+50(マチ) RoHS指令(10物質対応)対応 収納の目安Wサイズ:掛け布団1枚、シングルサイズ:掛け布団1枚+敷布団1枚※収納の目安は素材や大きさ等により多少異なります。
1箱
979 税込1,077
当日出荷

LEC(レック)Ba座布団圧縮袋
約1/3に座布団を圧縮してスッキリ収納できます。吸引バルブはダイソンなどの海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。収納物の目安…座布団2~5枚。
用途座布団2~5枚用 材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン 寸法(mm)約1000×900×15H タイプ座布団圧縮袋 収納の目安座布団2~5枚
1個(2枚)
659 税込725
当日出荷


USB充電式のコンパクトな電動エアーポンプ。4つのライトモード付き(強、中、弱、点滅)。8種類のノズル付き(多機能シリコンノズル、エアベッドノズル大、エアベッドノズル小、真空パック用吸着ナット、真空パック用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル大、浮き輪用ノズル小)
用途エアーポンプ、電動ポンプとして。浮き輪やエアベッドの空気入れ、真空パックの空気抜きに。アウトドア レジャー ランタン USBランタン 電動ポンプ 浮き輪 エアベッド エアーベッド 空気入れ 布団圧縮袋 ゴムボート ボール 軽量 コンパクト電動エアーポンプ コードレス 大容量 小型 プール 水遊び ポンプ 付属品本体、8種類ノズル、USBケーブル、USB変換アダプタ、キャリーバッグ 材質ABS、PC 質量(g)225 時間【照明】(弱)20時間、(中)8時間、(強)4時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×4.8×7 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1360 充電方式USB Type-C 使用可能時間(分間)【空気注排出】(弱)約30、(強)約18
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

防虫・殺虫でおなじみ「効き目のバルサン」シリーズから圧縮袋が登場!ダニよけ成分に加えて防虫成分も配合!ダニだけではなく、イガ・カツオブシムシなどの害虫からも布団を守ります。アレルギーの原因ともなるダニはもちろん、大切な布団の繊維を食べてしまう害虫にも効果があります。ダニよけ・防虫成分は圧縮袋の内側に練り込んでいるので、外に漏れず内側だけに徐々に蒸散していきます。吸引バルブはキャニスタータイプの掃除機であれば海外製凸型ノズルにも対応したオートバルブで、スピード吸引を実現しています。閉じると色が変わるカラーファスナーを採用!閉じ忘れを防ぎます。ファスナーを閉めるスライダーは取り付け済みなので、紛失もしづらいです。2つ折りも対応できるタテ型タイプです。狭い場所への収納にも便利です。
用途ふとん収納に。 材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂・スライダー:ポリプロピレン シリーズバルサン
1個(2枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多数の現場の声から生まれた大型のポリ袋です。 リフォーム・塗装業者様の施工時の養生カバーやオフィス・事務所の模様替えや引っ越し時の大型家具等のホコリよけカバーとして大活躍します。 シリーズ6サイズ(幅1100~1500mm、長さ2100~2500mm)
用途塗装やリフォーム工事時の網戸や建具、脚立等の保護養生カバー、引っ越し時のマットレスやキャスター付きハンガーのホコリよけカバー等に 材質低密度ポリエチレン(LDPE) タイプマチなし 入数(枚)10 耐冷温度(℃)-30
1袋(10枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


日本クリンテック衣類・押入れ用圧縮袋
セーターなどの厚めの洋服を圧縮して収納!衣類用圧縮袋衣類を2分の1に圧縮できる衣類用圧縮袋です。 マチ付きの立体構造圧縮袋です。厚手の服なら約30枚、コート、スキーウェアなら約10枚入る圧縮袋2枚入りです。 空気の逆戻りを防ぐオートバルブ。凸型吸引口の掃除機OK。
材質圧縮袋:ナイロン・ポリエチレン、スライダー・バルブ本体:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×800 マチ(mm)320
1パック(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

外国製の掃除機のためノズルの形状が合わなかったり、掃除ロボットやハンディタイプの掃除機をお使いの方で、圧縮袋の使用をあきらめていた方に最適! この電動吸引ポンプがあれば楽々スピーディーに圧縮できます。 片手で持てるコンパクトサイズ、もちろん置き場所にも困りません。 圧縮袋は凸部のないフラットバルブ式なので、かさばらずすっきり収納可能です。 電動吸引ポンプと衣類圧縮袋のセット。
用途特殊な掃除機をお使いの方、バルブに合わない掃除機ノズルの形状の方、掃除機を使って圧縮することに抵抗のある方 材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、フタ(一体式):ポリエチレン、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン 質量(g)131 寸法(cm)圧縮袋78×90+マチ32 RoHS指令(10物質対応)対応 収納の目安トレーナを約20枚収納できます。※素材や大きさ等により異なります。
1枚
709 税込780
4日以内出荷

防ダニ ふとん圧縮袋 LEC(レック) 動画あり
空気を吸い出してコンパクトに収納!シングル布団圧縮袋コンパクトに収納できる布団圧縮袋。 シングルふとん用。閉じると色が変わるカラー付きファスナー。
材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン
1パック(2枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIF18V-500H コードレスエアポンプ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ
エコ商品
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)
用途空気入れ、空気抜き 仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋 質量(g)350 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100 最大圧力(bar)0.03/0.5psi ホース長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷

適合サイズ衣類 材質本体:ポリエチレン・ナイロン、スライダー:ポリプロピレン フィルム厚さ(μm)55
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー。噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます。本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます。電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
用途様々な場所で大活躍!!。オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等。自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ。車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし。アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし。工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉。6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます。噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です。吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です。その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます。自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります 材質ABS・PP 質量(g)約225 消費電力(W)最大モーターパワー 80 騒音値(dB)最大88 風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階) バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh 回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階) 充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時) 寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル 使用環境温度(℃)‐10~50 アダプター型式5V 2A(付属していません) サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40 USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~27.5 使用時間約3.5時間(低速使用時) 充電時間約2.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 起動電圧範囲(V)12.8~16.8 保管温度範囲(℃)-20~60
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【ブラシ付バキュームノズル】。ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~27.5 使用時間約3.5時間(低速使用時) 充電時間約2.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 起動電圧範囲(V)12.8~16.8 保管温度範囲(℃)-20~60
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

KiCA「Jet Fan 2」は、コンパクトなボディに最大風速20メートル/秒の強力な風を発生させるエアブローガンです。毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。【軽量300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【10万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力100,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大20メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な2種類のノズル】。ワイドタイプ・スリムタイプの2つのノズルを、必要に応じて装着できます。ノズルを軽く回すだけで、簡単につけ外しが可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけ! 細かくスピード調節が可能です。(風速4.9~20m/s)。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。※低速での使用時。環境により最大使用時間は異なります。【フルメタルボディ & 選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~20 使用時間【最大】3.5時間(低速使用時) 充電時間約3.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 保管温度範囲(℃)-20~60 動作電圧(V)12.8~16.8
1台
12,629 税込13,892
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掃除機のいらない圧縮袋。バツグンの空気抜けの良さで、スタートから無理なくスピード圧縮。両面スラーダー付きが新しい!空気戻りをしっかり防ぎ、圧縮キープ。約10CM厚のやわらか圧縮で、布団にストレスもかからない。人気のレース柄に、片面は透明タイプで中身の確認も
仕様保存期間(目安):6ヶ月
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)