布製だから、からまない。ジョイントパーツでワンタッチ脱着。
用途携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として。
使用荷重(kg)約500g以下
最大長(mm)約730(ベルト部のみ)
からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。
自然長(mm)730
最大長(mm)1450
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下
質量(g)150
径(Φmm)8
自然長(mm)840
最大長(mm)1500
布製だから絡みにくい 。特殊繊維で安全性UP 。最大伸長:約700mm
用途工具などの落下防止対策に
ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。
布製なので、からまりません。
特殊縫製で安全性アップ。
用途高所作業時の落下防止に
使用荷重(kg)約5以下
最大長(mm)約1350
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
布製だから絡みにくい 。特殊繊維で安全性UP 。最大伸長:約1,730mm
用途工具などの落下防止対策に
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。
両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)
使用荷重(kg)3以下
自然長(mm)約760
材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム
最大長(mm)約1450
ダブルロックカラビナで工具などの落下を防ぐ。布製だから、からまない。特殊縫製で安全性UP
用途工具などの落下防止に
使用荷重(kg)5以下
最大長(mm)約1350
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
身の回りのものに便利なショートサイズ!
布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!
用途カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。
使用荷重(kg)1
自然長(mm)365
フック2個
最大長(mm)670
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。
布製なので、からまりません。
特殊縫製で安全性アップ。
用途高所作業時の落下防止に
使用荷重(kg)約5以下
最大長(mm)約1350
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワイヤー入りで耐久力がアップ!
インパクトドライバー対応
布製だからからみにくい!
撥水効果抜群!
材質芯/ステンレスワイヤ
先端形状両端フック×2個
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード
材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金
自然長(mm)約720
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
付属品接続コード
布製だからからみにくい!
撥水効果抜群!
色ブラック
使用荷重(kg)3
全長(mm)625±20
最大長(mm)1030
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
ツールの落下を確実に防止。
長いセーフティロープにより、快適に作業できます。
セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。
カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。
布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。
一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。
固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
質量(g)32
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
バッテリー駆動のものを含む最大6kgのツールに対する多数の落下テストで耐久性がテストされています。長いセーフティロープにより、快適に作業できます。工具の紛失、生物への傷害、物品への損傷のリスクを軽減します。安全ラインは、コード側またはカラビナを使用して、クライミング用品または指定された固定点に直接取り付けることができます。安全装置をツールバッグから安全ラインに素早く変更。ギャザー布テープで作られた長さ約90cmのセーフティラインは、荷物を入れると約1.5mまで伸びます。片端に平ベルトを縫い付けたループと、もう一方の端にコードストッパー付きのコードを縫い付けたループをそれぞれ4回縫い付けます。追加のフラット ベルト ループにより、オプションのカラビナ フックを使用して、短く体にぴったりフィットするツールを取り付けることもできます。アルミ無垢材のコードストッパー。ファスニングアイ付き。PPEなし=個人用保護具なし。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応
寸法(mm)900×95×27
質量(g)179
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
バッテリー駆動のものを含む最大6kgのツールに対する多数の落下テストで耐久性がテストされています。長いセーフティロープにより、快適に作業できます。工具の紛失、生物への傷害、物品への損傷のリスクを軽減します。安全ラインは、コード側またはカラビナを使用して、クライミング用品または指定された固定点に直接取り付けることができます。安全装置をツールバッグから安全ラインに素早く変更。ギャザー布テープで作られた長さ約90cmのセーフティラインは、荷物を入れると約1.5mまで伸びます。片端に平ベルトを縫い付けたループと、もう一方の端にコードストッパー付きのコードを縫い付けたループをそれぞれ4回縫い付けます。追加のフラット ベルト ループにより、オプションのカラビナ フックを使用して、短く体にぴったりフィットするツールを取り付けることもできます。アルミ無垢材のコードストッパー。固定素材カラビナ付き。PPEなし=個人用保護具なし。v
寸法(mm)900×95×28
質量(g)138
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
関連キーワード