7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。 無リン。 希釈して使用する濃縮タイプ
用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。 キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。 使用場所厨房・ホール用 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、有機ビルダー、水、その他 容量(L)3.6 希釈の目安【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐすすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(3.6L)
1,898 税込2,088
当日出荷

エタノール濃度 70vol%以上含有。ウイルス対策の清掃作業向けに特化した16L大容量タイプです。 細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。希釈の必要はありません。 そのまま容器に移し替えてご使用いただけます。
用途テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周りなど、ウイルスの付着が気になる箇所。各種機器・器具類の洗浄。店舗・施設・厨房の衛生管理。ウイルス対策 成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水 透明/微黄色 濃度(%)エタノール:70vol以上 エタノール含有率(%)70vol RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1缶(16L)
8,498 税込9,348
当日出荷

こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KA-11 関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KA-11A 関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

イチネンTASCO多目的洗浄剤
材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。<使用方法>。・使用場所や汚れの度合いにより希釈倍率を調整してください。・本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。 または布等にスプレーしてから拭き上げてください。<希釈倍率目安>。エアコン(室内機/室外機):原液~10倍。浴室・トイレ:原液~10倍。厨房・レンジフード:原液~10倍。室内清掃・カーペット等:原液~30倍
内容量(kg)10 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱
5,398 税込5,938
翌々日出荷

植栽OK!水洗い不要!無臭!「ニュートラクリーン」は、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を持ち、人と環境に配慮した中性のバイオ洗浄剤として開発。 非腐食性の生分解性洗浄剤であらゆる素材を傷めることがない中性のマルチ洗浄剤特に頑固なカーボン汚れ・粉塵に対し威力を発揮し、機械洗浄・浸漬洗浄・手洗洗浄と幅広く使用する事が可能です。 金属・ガラス・ゴム・FRP を傷めません。また、臭いが無く、車内・室内にも安心してご使用出来ます。 洗剤残りがなく、ベタつきが残りません。希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途タイルやサイディング等あらゆる外壁洗浄。塗装前の下地処理。キッチン周りや様相などの清掃。タワミ板。ホコリの付いた配線。壁、床、浴室、アルミサッシ、窓ガラス、洗面台、木部、プラスティック、絨毯、金属部品など。 希釈手洗い:2~5倍、機械:10~100倍 液性中性(pH7) 高濃縮タイプ 使用方法(1)洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す(洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)(2)洗浄剤を適度に(2~10倍)希釈して容器に入れた薬液を刷毛・ローラー等で洗浄対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布。(3)約1~2分置き、薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)塗布後乾燥させない様に注意する。(4)固めのパッドあるいはブラシ等で表面を擦りながら水洗い。その後、薬液が残留しない様、表面を充分に水で洗い流す(目安として泡が無くなるまで流す) 液色薄い緑 商品タイプ業務用
1本(3.8L)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいアルカリ性洗浄剤『YKキッチンクリーナー』は、換気扇・キッチン周り・ガスレンジ・厨房機器等の油汚れ除去に効果を発揮します。 軽度の汚れから重度の汚れまで幅広くカバーします。 酷い汚れには原液、又は2~3倍希釈した洗剤を泡スプレーボトルに入れスプレー後擦り洗いをします。 シロッコファンやフィルター等は、物が入る容器に洗剤を入れてつけ置き洗いが効果的。(60℃ぐらいのお湯にてつけ置き) 普段の汚れには5~10倍希釈にてお使いいただけます。一般家庭用には使い易いように予め濃度調整をしてあります。 強力な脱脂力、洗浄力でベトベト油を素早く落とします!油汚れはこれ1本で十分です。
液性強アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1個(4kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)