帯鉄用引締機です。
適合バンド帯鉄
適合バンド幅(mm)9~19
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。
手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。
【使用方法】
1)レバー部分を倒します。
2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。
3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。
4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用
適合バンド帯鉄
帯鉄幅(mm)9~19
型式片締用
全長(mm)約375
質量(kg)約1.96
帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用
全長(mm)約392
帯鉄用の引締機です。耐久性に優れ、手軽に取扱いも簡単です。
用途角物、丸物、異形小型の梱包引締めに。
方式【引張】片締め
適合バンド帯鉄
こんなお得な商品も!
帯鉄
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
表面処理ワックス、ペイント処理
巻種類リボン巻き
伸び(%)3
引張剪断強度(N/mm2)750
軽量、小型のプッシャータイプの引締器です。
用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンド引き締めにオールラウンドに対応。
仕様バンド切断刃付
付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内
トラスコ品番696-9641
セット内容S-19、S-32
空気圧力(MPa)0.6
バンド厚さ(mm)0.5~1.2
引締力(N)最大7840
適合バンド幅(mm)19~32
適合バンドスチール
1台
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
帯鉄用の引締機です。特殊合金を使用していますので、軽量にできています。
方式【引張】両締め
適合バンド帯鉄
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンドPPバンド
適合バンド幅(mm)13~19
種別PPバンド用引締機
幅(mm)80
全長(mm)410-320
材質(本体)鉄
質量(g)1255
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包に
厚さ(mm)0.5
色青
表面処理ブルーワックス
巻種類リボン巻き
伸び(%)3-4
引張強度(N/mm2)800
帯鉄用の引締機です。強力な引締力を持ち、重梱包用に適しています。帯鉄は長尺のまま使用する事も出来ます。
用途鉄板、コイル、線材等の梱包の引締めに。
トラスコ品番646-7248
全長(mm)300
方式【引張】巻取式
バンド厚さ(mm)0.6~1.2
適合バンド幅(mm)19~32
適合バンド帯鉄
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
用途PPバンドの引き締め機。
適合バンドPPバンド
仕様KK4型
長さ(mm)330
質量(kg)1.6
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。
トラスコ品番646-7252
全長(mm)320
バンド厚さ(mm)0.3~0.6
適合バンド幅(mm)16~19
適合バンド帯鉄
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
封かん部は三山式です。
帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)450
バンド厚さ(mm)0.3~0.6
適合バンド帯鉄
シール厚(mm)0.4~0.5
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)1.32
仕様前後セット
適合機種No.70
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード