14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延生金属帯鉄
エコ商品
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 表面処理ワックス、ペイント処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

延生金属帯鉄
エコ商品
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 表面処理ワックス、メッキ処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

延生金属帯鉄
エコ商品
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 表面処理ワックス、ペイント処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

延生金属帯鉄
エコ商品
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 表面処理ワックス、メッキ処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

延生金属帯鉄
エコ商品
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 質量(kg)約28~30 表面処理ワックス、メッキ処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 引張荷重(N)11400 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
翌日出荷

延生金属帯鉄
エコ商品
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 質量(kg)約28~30 表面処理ワックス、メッキ処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 引張荷重(N)12825 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
翌日出荷

延生金属帯鉄
エコ商品
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用 質量(kg)約28~30 表面処理ワックス、メッキ処理 引張強度(N/mm)750 巻種類リボン巻き 伸び(%)2 引張荷重(N)9975 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
翌日出荷

バスケットの原点。通勤、通学、ママチャリの定番!カゴの周囲に補強板をつけ、強度を増し、網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。
付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約700 容量(L)約15 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×240×前255/後230 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×255×前260/後235 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約265×180 底部寸法(幅×奥行)(mm)約285×200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カゴ前部を高くし、収納性を高め、補強板、補強棒を巻き、強度アップしております。網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。バスケットの原点。通勤、通学の定番!カラーは黒、ダークグレー・シルバーを用意しております。
用途通学・通勤自転車 付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約1100 容量(L)約20 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×275×前280/後205 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約380×290×前285/後210 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約320×200 底部寸法(幅×奥行)(mm)約340×220
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BS-23 斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター 動画あり
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板50 切断能力(mm)鉄工50 切断能力(mm)木工150 切断能力(mm)合成樹脂150 対応材質鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V)100 50/60Hz 定格消費電力(W)590 セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785 モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg)42 フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm)300×300 鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) 台座寸法(mm)455×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP) 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PET(ポリエステル)樹脂製品のため軽量です。(帯鉄の約1/6)。PET(ポリエステル)はPP(ポリプロピレン)に比べて紫外線に強く、。屋外で使用するのに適しています。結束後に荷物が緩みにくいです。薬品や水濡れにも強く、温度差による影響が少ないです。
紙管内径(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。
厚さ(mm)0.65 長さ(mm)1550 幅(mm)13 山数12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量は約6kgと軽量ながら約10時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量な新型のリン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)は繰り返し2000回以上も使用でき、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所などの作業用電源に最適です。付属ACアダプタ充電器で約2.9時間と急速充電が可能です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。 材質ABS(外装)、リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) 質量(kg)【バッテリー】3.5 出力【AC】定格出力:300W / 瞬間最大600W【DC】DC5521×2:12V/10A (最大14.5A) 本体5W LED 本体質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×149.8×169.2 充電時間(時間)2.9 明るさ(Lm)【LED】2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)DC24V/5A、 バッテリー容量(Wh)288 (90000mAh/3.2V) USBUSB-A ×2 (QC3.0:5~12V/18W)、USB-C ×2 (PD:18W×1、100W×1)
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷