21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 材質/仕上バイメタル
1箱(3本)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(5本)
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(5本)
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

シャープな切れ味。耐摩耗性に優れたコバルトハイスM42(国産品)を使用、さらにVL(バリアブル)ピッチの為、難削材もスムーズに切断。
用途丸材・角材・型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合 材質(適応)鉄、ステンレス
1箱(5本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

谷口工業カットオフバンドソー
エコ商品
耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用
再生紙使用マーク適合
1箱(5本)ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1セット(2本)
79,980 税込87,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
幅(mm)41 厚さ(mm)1.3 刃数3/4 種別バイメタル 材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
1パック(5本)
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レヂトンバンドソー
先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
1箱(5個)ほか
44,980 税込49,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

LENOX(レノックス)RXプラスバンドソー
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
1セット(5個)
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。
用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
1箱(5本)
45,980 税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。 材質M42 タイプリブラ 切刃形状ストレートレーカー すくい角(°)10
1箱(5本)
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途カットオフマシン用 幅(mm)41 厚さ(mm)1.3 材質コバルトハイス(高速度鋼)PM タイプBPQV
1箱(5本)
67,980 税込74,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。 材質M42 タイプオリオン すくい角(°)10 アサリストレートレーカー
1箱(5本)
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。 材質M42 タイプオリオン 切刃形状ストレートレーカー すくい角(°)10
1箱(5本)
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

LENOX(レノックス)TM 超硬バンドソー
高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5450 幅(mm)41 トラスコ品番826-6079 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソー大東S-5070S-4070
1セット(5本)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。 材質M42 タイプリブラ すくい角(°)10 アサリストレートレーカー
1箱(5本)
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5450 幅(mm)41 トラスコ品番826-6085 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソー大東S-5070S-4070
1セット(5本)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5450 幅(mm)41 トラスコ品番826-6082 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソー大東S-5070S-4070
1セット(5本)
64,980 税込71,478
翌々日出荷