2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。 切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300 電圧(V)三相200 テーブル傾斜なし テーブル寸法(mm)500×500 仕様インバーター変速機構 質量(kg)200 出力(W)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550 ノコ刃周速(m/min)25~115 定格電圧(V)単相200(溶接機) 定格電力(VA)2k(溶接機) 電源コード(m)1.8 トラスコ品番467-6424
1台
1,088,000 税込1,196,800
翌々日出荷

切断能力(mm)鉄工(パイプ)350、(アングル)310×310 電源(V)三相200 ノコ刃サイズ(mm)500×45×2.25 出力(kW)50Hz:1.860HZ:2.6 テーブル高さ(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1650×990 トラスコ品番760-6621 質量(kg)650
1個
3,098,000 税込3,407,800
翌々日出荷