商品豆知識
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断角度0、45
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50
切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)21
バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)21
付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
寸法(幅W×高さH)(mm)746×353
トラスコ品番354-3994
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。
材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。
手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断能力(mm)パイプΦ120
切断能力(mm)パイプ角120
切断能力(mm)丸棒Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)21
質量(kg)6.4
付属品帯のこNo.2(合金18山)1本
寸法(幅W×高さH)(mm)495×270
トラスコ品番354-4001
1台
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。
帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。
コンター(タテ)作業可能。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断角度0、45
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ123、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角[0°]105、[45°]50
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ30、(45°)Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)18
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1260×12.5×0.5
トラスコ品番495-7806
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
関連キーワード