帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します。フタと本体をしっかりと固定するバックルが付いています。
形状角型
質量(g)1645
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×311×578
帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します。
形状丸型
質量(g)1514
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×465×545
静電気障害や火花放電による災害を防止します。
袋の素材に導電性繊維を複合したナイロン織物を使用しています。
コロナ放電により生地帯電量を低下させ、静電気障害や火花放電による災害を防止します。
用途精密電子工場や化学薬品工場等のゴミ収集に。
種類ダストカー用袋
最大積載量(kg)30
色(袋)ブルー
商品タイプ袋のみ
アズワン品番1-6590-01
材質導電性PP(ポリプロピレン)
容量(L)12
内寸法(mm)(上部)168×250・(下部)152×230・(高さ)320
外寸法(mm)193×274×325
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
アズワン品番1-6589-01
材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)
容量(L)30
内寸法(mm)(上部)320×235・(下部)275×185・(高さ)455
外寸法(mm)400×285×540
1個
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
底は組立式(組底)でテープ貼り不要の導電プラダン製のA式ケースです。縦長の形状で70Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。金属リベットを使用していないため錆びることがありません。導電プラダンを使用しているので埃を嫌う場所にも。ゴミ袋をご使用される際は帯電防止のものをお使いください。
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として
形状A(みかん箱)
質量(kg)約0.7/1個
色導電黒
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×380×620
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)620
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)380
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌々日出荷
静電気がペールの中に溜まりません。
フタがワンタッチで開けられるボタン式です。
静電気を嫌う部品や材料の保管に最適です。
容量(L)40
トラスコ品番307-3106
質量(kg)2.23
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×299×584
表面抵抗値(Ω)103~6
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ESD対策エリアでも使用可能です。
容量(L)35
内寸法(mm)(上部)345×235、(下部)300×190、(高さ)375
外寸法(mm)362×270×379
アズワン品番3-6568-01
1個
¥8,712
税込¥9,583
翌々日出荷
帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。
クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。
材質アルミニウム
帯電防止ビニル袋 CMP-750/1500シリーズ、ダストボックス用
関連資料(30.86MB)
1個
¥4,890
税込¥5,379
35日以内出荷
こんなお得な商品も!

くず入れ 角型
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。
材質再生ポリプロピレン(PP)
形状角型
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
導電性ポリプロピレン樹脂製。ふたがワンタッチで開けられます。静電気がペールの中に溜まりません。静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
寸法(mm)436×299×584
質量(kg)2.23
容量(L)40
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
100%再生材(再生PP<事業系廃プラ>+容リ材<家庭の資源ごみ>)で製造、資源の有効活用で環境に配慮した製品です。本体は袋止め付です。フタ<別売>とはしっかりと固定できるロック式です。
形状角型
ペダル開閉式で衛生的にお使いいただけます。
フェライト系ステンレス使用で耐銹性に優れています。
材質ステンレス(NSSC180)
形状丸型
色シルバー
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
フタが取り外し式の角型ペールです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
形状角型
大量のゴミの回収、運搬に対応できるお手ごろなカートです。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
種類ダストカー
材質フレーム/スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋/ナイロン
色(袋)青
商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。
クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。
アズワン品番9-5315-01
寸法(mm)650×800
厚さ(mm)0.03
仕様45Lゴミ袋
材質LDPE(低密度ポリエチレン)(帯電防止剤入)
容量(L)45
1袋(10枚)
¥574
税込¥631
当日出荷
中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)
電源(V)200三相(50/60Hz)
最大静圧(kPa)5
対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E
電源コード(m)5
騒音値(dB)57~68
関連資料(30.86MB)
仕様タイプ:廃棄物バッグ●数量含む:10●幅:330mm●奥行き(深さ):530 mm●高さ:750 mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●EN61340-5-1. RS ProESDゴミ箱用バッグ. RS Pro ESDゴミ箱用バッグは、低摩擦帯電素材性で、ゴミ箱とともに使用します。ESDゴミ箱用バッグは、ピンク色で、厚さは23 μmです。. 特長と利点 . ESDゴミ箱用バッグ 低摩擦帯電素材性 ゴミ箱とともに使用可能 ESD廃棄物の処分用 容量 40リットル 寸法 -450 x 750 mm 厚さ 23 μ 色 - ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,220
税込¥1,342
翌々日出荷
キャスター径(Φmm)100
付属品トップテーブル用シリコーンシート、マルチポケット(フリー仕様)、ダストボックス(10L)、アクセサリーフック
材質(フレーム)アルミニウム、(トレー)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)703×560×966
トレー内寸(mm)348×248×47(2コ)、347×249×98(4コ)
関連キーワード