ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。
カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。
効果は半永久的に持続します。
本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止
粉末試料の壁面付着防止
内容物の絶縁破壊の危険性防止
粉体容器に最適!
仕様中栓付
その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考
材質(本体・キャップ・中栓)PE
目盛あり
雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH
表面抵抗値(Ω)108~1010
試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します
帯電防止効果は永久的です
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。
大、中、小 3つで1セット入り。
ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定 / 斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。
大、中、小 3つセットを一つに纏めて収納が可能。
静電気の影響を受けないように帯電防止処理済。
材質シリコン(帯電防止処理済)
質量(g)3セット合計約92(大45.2、中30.8、小15.7)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:67×67×40、中:56×56×36、小:40×40×32
トラスコ品番856-2781
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
◆試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。◆大中小3つで1セット。◆ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。◆セットを一つに纏めて収納が可能。◆シリコン帯電防止処理済み。◆※サンプル容器は付属しません。
付属品取扱説明書
セット内容大・中・小3つで1セット
材質導電性シリコンゴム(帯電防止仕様)
質量(g)【大】45、【中】32、【小】16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】67×67×40、【中】56×56×36、【小】40×40×32
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.34MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
関連キーワード