指先に滑り止めが付いた指先エンボスタイプです。
材質天然ゴム(帯電防止加工済)
機能帯電防止
表面抵抗値(Ω)1010~12/□
エンボス加工指先エンボス加工
無塩素(銀板による反応試験において無反応)・無硫黄処理・ノンパウダー
シリコンは一切使用しておりません。
用途電子部品の組み立て。
サイズフリー
質量(g/袋)600
材質ニトリルゴム
タイプ無硫黄
機能帯電防止
表面抵抗1.0×1011~1.0×1012Ωcm
粉有無粉無
エスコ品番EA321A-112A
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
硫黄分を含まない指サックです。指先に細かいすべり止めがあり、グリップ力に優れます。口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられません。
用途電子・精密機械・光学分野等。
内径(Φmm)15
指先に滑り止めが付いた指先エンボスタイプです。
材質天然ゴム(帯電防止加工済)
長さ(mm)63(±2)
厚さ(mm)0.09以上
色ピンク
機能帯電防止
表面抵抗値(Ω)1010~12/□
エンボス加工指先エンボス加工
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色乳白色
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)48
厚さ(mm)0.11~0.14
タイプ無硫黄
入数(双)500
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)4.8
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)63
色ピンク
タイプ非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)0.10
機能非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
エスコ品番EA321A-114A
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)55
厚さ(mm)0.1
色水色
入数(双)1000
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)5.5
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
長時間の使用にも耐えられるように根元をカットしてあります。
材質天然ゴム(パウダー微小付)
厚さ(mm)0.09±0.03
指先に滑り止めがついた指先エンボスタイプです。
帯電防止タイプですので、静電気を気にされる作業に適しています。
材質天然ゴム(帯電防止加工)
長さ(mm)約65
厚さ(mm)約0.09
塩素・硫黄分を含みません。
指先に細かい滑り止めがあり、グリップ力に優れます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられません。
厚さ(mm)0.14±0.02
材質天然ゴム
表面抵抗値(Ωsq)1010~1012
長さ(mm)50±2
径(Φmm)15(口元部)
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。ノンパウダータイプ。
サイズM
TGK品番973-23-91-03
材質ニトリル
長さ(mm)48±3
厚さ(mm)0.14±0.02
色乳白
内径(Φmm)16.2
機能静電防止・耐油
全長(cm)6
表面抵抗5×1010~11Ωcm2
1箱(500個)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。
部品組立。
検査。
長さ(mm)70±0.2
厚さ(mm)0.10±0.02
肉厚0.10±0.02
機能制電
表面抵抗値(Ω)1010-11
粉有無粉無
指先にエンボス加工をしていますので、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。
材質天然ゴム(カーボン練り込み)
長さ(mm)約61
厚さ(mm)約0.10以上
機能導電性
表面抵抗値(Ω)106~8/□
エンボス加工指先エンボス加工
ニトリルゴム製の帯電防止指サックです
装着しやすい口元巻き上げタイプです
色付(青色)で製品への混入を防止します
ノンパウダー、ノンシリコンタイプで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄や塩素も含みません
用途電子部品の取扱いに。
仕様帯電防止、ノンシリコン、無塩素、無硫黄
長さ(mm)55
厚さ(mm)0.1
材質/仕上ニトリルゴム
色ブルー
機能帯電防止
表面抵抗値(Ω)10^9/sq
粉有無粉なし
天然ゴム製ストレート、口元カットタイプ。
やわらかく口元がカットされているので長時間の作業でも疲れません。
フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
長さ(mm)65
厚さ(mm)0.1
材質天然ゴム
色乳白色
入数(双)1000
機能耐久性
全長(cm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス
長さ(mm)70±5
表面抵抗値(Ωcm)1010
厚さ(mm)0.10±0.02
仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色ピンク
品番ASP
機能静電防止
全長(cm)7±0.5
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色白
粉有無粉付
材質天然ゴム
長さ(mm)70±5
幅(mm)28±2
厚さ(mm)0.09±0.03
質量(g)0.46±0.02
内径(Φmm)約18
引張強度(MPa)>24
伸長率(%)>750
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
指先にすべり止めがついて作業がしやすい。パウダーフリーラテックス。
用途電子部品 半導体 各種精密機器の組立作業、伝票めくり等の事務作業に、またネイルアート中に汚れ防止などにも。
サイズフリー
材質ラテックス(天然ゴム)
入数(個)1000
粉有無パウダーフリー(粉なし)
関連キーワード