2024年1月より『電子帳簿保存法』が改正され、取引に関する業務がこれまでより複雑になる事が周防ていされます。シヤチハタの「Xスタンパー」が貴社の運用に会わS田書類管理をお手伝いします
用途電子帳簿保存法に基づく書類の保存・管理
シリーズXスタンパー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電帳法のメンドクサイをパパっと解決!「命名くん」は、電子帳簿保存法における検索要件を満たすためのリネーム・検索ツールと、電子取引データの長期保存をする書き込みツールの2つのツールからなるアプリケーションです。
本アプリをご利用いただくことで、電帳法の検索要件を低コストで充足することが可能です。
付属品命名くんライセンスキーのご案内※DVDディスクやUSBメモリなどのインストールメディアは添付しておりません。
対応OSWindows11、Windows 11 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)
対応拡張子:PDF
ディスク【推奨】BD-R(M-DISC)※BD-R以外のでぃくくには命名くんからの書き込みはされません
動作環境Windowsパソコン(x64)
RoHS指令(10物質対応)対応
電子帳簿等の長期保存に最適
タイプ録画用
規格DVD-R 録画用
速度1-16倍速対応
印刷ワイドエリア(23mm-117mm)
入数5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケース5mmスリムケース
容量(GB)4.7
1個(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電子帳簿等の長期保存に最適
タイプ録画用
規格BD-R 録画用
速度1~4倍速対応
印刷ワイドエリア(23mm-117mm)
入数5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケース5mmスリムケース
容量(GB)25
1個(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
「APX2-TSI3」は、セイコーソリューションズが提供するセイコータイムスタンプサービスに対応したタイムスタンプ専用端末です。PDFはもちろんオフィス文書、写真・動画などさまざまなデジタルデータに、1日当たり約2800回のスタンプ付与が可能です。電子化した文書の原本化や改正電子帳簿保存法(電帳法)への対応、知的財産の保護などにご利用いただけます。ご購入後は、5年間追加費用なしでタイムスタンプを利用できるため、付与するデータの選別や月々の付与数を管理する必要はありません。
仕様【タイムスタンプ】利用タイムスタンプ:セイコー タイムスタンプサービス Accredited Type A2、利用電子署名:PAdES、有効期間:10年、電子署名可能なファイル:PDF(利用可能な最大容量500MG)
付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター、リカバリーUSBメモリー×1、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内
質量(kg)2.1
消費電力(W)MAX94、Typ73
定格電圧(V)AC100・50/60H
コネクタ形状LANポート:RJ-45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160
機能拡張:外付けHDD接続、UPS対応
動作環境直接操作する場合:HDMI コネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、Windowsリモートデスクトップ接続で操作する場合:対応OS:Windows 10、Windows 8.1
使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
特性バックアップと復元、Windows Defender ウイルス対策、エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、中空固定構造ファン×1、ケンジントンスロット有り
USBポートUSB3.1※USB3.2Gen2(10Gbps)A:背面×2、USB3.0※USB3.2Gen1(5Gbps):背面×2、USB2.0コネクター:正面×1
搭載OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
アクセス方式LANポート:CSMA/CD
映像出力HDMI(背面1)
対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
容量(GB)8
搭載ドライブ採用ドライブ:SSD、ドライブ数:2、カートリッジタイプ
転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、AUTO-MDI/MDIX対応:〇、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
ロジクールCrayonは、創造性を解き放つための、汎用的なピクセル精度のデジタルペンシルで、すべてのiPad(2018年以降)に対応しています。
PDFに印を付ける、手書きのメモを取る、または落書きの傑作を生み出す -ロジクールCrayonはApplePencil対応アプリで動作します。
現在何百ものApplePencil対応アプリが利用できるため、iPad上で学習、コラボレーション、創造を瞬時に開始することができます。
ロジクールCrayonを使うと、ダイナミックな新しい方法で、ApplePencil対応アプリを使ってiPadとやり取りすることができます。
Notability(TM)でメモを取る、TayasuiSketchesで描画する、またはWritingWizardでのライティングを初めて学ぶ場合でも、ロジクールCrayonによって無数のタスクがより簡単かつ楽しくなります。
ロジクールCrayonは、iPadとのインタラクションにエキサイティングな新しい特質を追加します。
PDFに簡単に注釈を付け、Excelで帳簿をつける-手首を軽く動かして手書きのイメージをドキュメントに加えることもできます。
何百ものApplePencil対応アプリをお試しください。
対応アプリは日々増加しています。
平均で満足せずに、プロジェクトを次のレベルに引き上げましょう。
ロジクールCrayonによって、ユニークで個性的なタッチをPages、Keynote、Adobe(R)LightroomCC、およびその他の生産性アプリにもたらすことで、美しくインパクトの強いドキュメントを簡単に作成することができます。
子供の頃は自分自身を簡単に表現できたことを覚えていますか?
大人になった今、再び表現してみましょう。
ロジクールCrayonによって、若い人も、心が若い人も、ひらめいた創造性をプロジェクトやタスクに簡単に追加することができます。
ロジクールCrayonはApplePencilテクノロジーを用いて作られているため、現時点で入手可能な最高のデジタルペンシル体験を実現します。
それだけでなく、何百ものApplePencil対応アプリに瞬時にアクセスすることができます-他に必要なものは想像力だけです。
鉛筆の使い方をご存知ですか?
それなら、ロジクールCrayonの使い方もお分かりでしょう。
知覚できない遅延時間とピクセル精度により、1本の線やディテールを失わずに自然なライティングや描画ができます。
線の太さを調節する必要がありますか?
傾けるだけです。
ロジクールCrayonには優れたチップが搭載され、チップの配置角度によって線の太さを動的に調節することができます。
1感圧性はサポートしていません-普通の鉛筆と同様です。
ライティング中に画面上で手のひらを休めましょう-iPadはパームリジェクションをサポートしており、ロジクールCrayonの使用中に自然な手の配置を可能にします。
手の位置について心配する必要なく、手元のタスクに集中できるようになります。
ロジクールCrayonのユニークなデザインは、単に外観のためだけではありません。
フラットな形状により、作業を中断した場所に正確に留まり、デスクから転がり落ちたり、棚の下に入り込んでしまったりするのを防ぎます。
ロジクールCrayonは、1回の充電で7.5時間ライティングができ、30分間使用しないと自動的にオフになり、貴重な電池を節約します。
電池残量が少ない場合でも心配いりません-2分の充電で30分間のライティングが可能です。
「オン」ボタンを押すだけで、iPad上でのライティングや描画をすぐに簡単に開始できます。
ロジクールCrayonは、複雑なデバイスのペアリングやその他の作業なしに、iPadに瞬時に接続されます。
Crayonを使って、ApplePencil対応アプリで新しい言語の学習、スケッチ、デザイン、または創造。
最長7.5時間のライティング時間
バッテリーを節約するために、30分使用しないと自動的に電源がオフになります。
オン/オフボタンは1秒間押す必要があります
バッテリー寿命インジケーター
オン/オフボタンを短く押します
緑で点灯:電池残量>10%
赤で点灯:電池残量<10%
LEDが赤で点滅:電池残量5%未満
iPadLightningケーブルを使用した充電
交換可能なテザーキャップで覆われた充電ポート
材質チューブ:アルミニウム、キャップ:シリコンラバー、チップカバー:PC+ABS
使用電池リチウム電池
RoHS指令(10物質対応)対応
デバイスタイプiPadPro12.9インチ(第5世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro12.9インチ(第4世代)モデル:A2229,A2069,A2232,A2233、iPadPro12.9インチ(第3世代)モデル:A1876,A2014,A1895,A1983、iPadPro11インチ(第3世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro11インチ(第2世代)モデル:A2228,A2068,A2230,A2231、iPadPro11インチ(第1世代)モデル:A1980,A2013,A1934,A1979、iPad(第8世代)モデル:A2270,A2428,A2429,A2430、iPad(第7世代)モデル:A2197,A2200,A2198、iPad(第6世代)モデル:A1893,A1954、iPadAir(第4世代)モデル:A2316,A2324,A2325,A2072、iPadAir(第3世代)モデル:A2152,A2123,A2153,A2154、iPadmini(第5世代)モデル:A2133,A2124,A2126,A2125※すべてのiPadモデルは、iOS12.2以降に更新する必要があります
商品タイプ本体
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード