6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子250型
適合電線(mm2)0.5~2.0 材質黄銅(防錆) 定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 材質黄銅、スズメッキ 使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下 適合スリーブSP-026 仕様0.5~1.25sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子187
タイプメス 適合電線(mm2)0.5~1.25 材質黄銅(防錆) 定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)平型接続連続端子【250】
エコ商品
250タブ・オン接続子
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
469 税込516
3日以内出荷

UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)