安心・安全の日本鉄鋼連盟認定品!
用途スチールハウス専用。
質量(g)150
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
呼び径d(mm)4.8
適合板厚(mm)1.6~3.2
ねじ径d4.8
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード