こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。
刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。
特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
全長(mm)192
質量(g)320
頭の全長(mm)125
頭径(mm)19×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。
打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に
薄い鉄板の切断に
コンクリートのハツリ作業に
全体焼き入れで強いです。
高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240
刃幅(mm)26
トラスコ品番855-6458
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)260
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
用途左官、ハツリ作業用
材質クロームバナジウム鋼
硬度HRC 54~57
刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。
刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕上ニス仕上
特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
用途金属・石材の切断・ハツリ作業に。
硬度HRC(刃部)48±2
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
用途各種ハツリ作業に
材質クロームバナジューム
耐久性に優れており、高い作業性を発揮します。
全長(mm)240
刃幅(mm)26
トラスコ品番855-6461
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)198
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)300
刃幅(mm)19
トラスコ品番859-2190
材質クロームバナジウム鋼
サイズ19×300mm
硬度HRC54~57
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。
材質SC材
タイプロング平タガネ
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。
材質SC材
タイプ平タガネ
1個
¥7,370
税込¥8,107
翌日出荷
MKスロット平タガネはハガシ、ハツル、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。特殊鋼を使用しておりますので、より薄くし、切断、ハガシ作業の能率アップができます。特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
用途ブロック、レンガ割り
タイルのはがし作業
塗装のはがし作業
ボルト、ビスの切断
ワイヤーロープ、針金の切断
薄鉄板の切断
自動車鈑金作業
スポット溶接のはがし作業
・溶接のバリ取り
寸法(mm)25×230
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途鉄板の切断やコンクリートのハツリ作業に使用します。
刃幅(mm)20
打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。
用途平タガネ用ハンドガード
刃幅(mm)115
トラスコ品番828-7308
適合機種730-6、7、8
材質耐衝撃性プラスチック
質量(g)116
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240
刃幅(mm)26
トラスコ品番855-6459
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)290
タイプグリップハンドル付
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240
刃幅(mm)26
トラスコ品番855-6460
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)400
タイプグリップ付
2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ