34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SH専用ドリルねじ 平
安心・安全の日本鉄鋼連盟認定品!
用途スチールハウス専用。 質量(g)150 材質スチール 表面処理三価ユニクロ 呼び径d(mm)4.8 適合板厚(mm)1.6~3.2 ねじ径d4.8
1パック(150本)
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(120個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 平
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)1.6~3.2 寸法D(mm)頭部径:9.8 頭部高さ(mm)1 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)5
1パック(24本)ほか
849 税込934
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 平
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)1.6~3.2 寸法D(mm)頭部径:9.8 頭部高さ(mm)1 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)5
1パック(24本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1箱(900個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ 十字穴番号2 寸法a(mm)3 寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84 寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94 寸法D1(Φmm)6 寸法T(mm)0.5 寸法d1(Φmm)(最大)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)(参考)3.6 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1200個)ほか
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM3 材質 十字穴番号2 寸法a(mm)3 表面処理クロメート 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(Φmm)(最大)5.5 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1200個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ノンクロームホワイト 十字穴番号2 寸法a(mm)3 寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84 寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94 寸法D1(Φmm)6 寸法T(mm)0.5 寸法d1(Φmm)(最大)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)(参考)3.6 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1200個)ほか
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒 十字穴番号2 寸法a(mm)3 寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84 寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94 寸法D1(Φmm)6 寸法T(mm)0.5 寸法d1(Φmm)(最大)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)(参考)3.6 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1200個)ほか
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ノンクロームブラック 十字穴番号2 寸法a(mm)3 寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84 寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94 寸法D1(Φmm)6 寸法T(mm)0.5 寸法d1(Φmm)(最大)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)(参考)3.6 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1200個)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(900個)ほか
8,898 税込9,788
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(115個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=1(JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(160個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理黒色亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類I=3(SW+ISO W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1袋(50本)ほか
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれたステンレス製のナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 十字穴番号2番 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)