20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




平リブ用取付金具 丸型ポール/片面表示用 アルミ製 日本緑十字社 動画あり
平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。 取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属) 材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール 付属品ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個 タイプ片面表示タイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製標識板等の取付金具。
付属品ボルトナットM10-30×2組
1組ほか
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリーンクロスアルミUバンド 60.5Φ
平リブと併用して、標識や看板をポールに設置できます
用途標識や看板の取付用に 材質アルミ型材 質量(g)約160(1個) 適合ポール径(Φmm)60 寸法(幅W×高さH)(cm)12.7×4
1セット(2個)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。
材質アルミ 仕様ポール壁面用Uバンド 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平リブ用取付金具 丸型ポール/両面表示用 アルミ製 日本緑十字社 動画あり
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。 取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属) 材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール 付属品ボルト×6本 ナット×6個 ワッシャー×6個 タイプ両面表示タイプ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg)150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

確実にポールに取り付けできます。 両面取り付けの際に使用する金具です。
材質アルミ 付属品ボルト:3/8×3、ナット・スプリングワッシャー:3/8 トラスコ品番437-2352 質量(g)805
1組(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト 材質A6063S-T5
1本
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

金具60S 標識取付金具 日本緑十字社 動画あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。 材質SUS304 種類Uバンド
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具 材質ユニクロメッキ
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。 仕上電気亜鉛メッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)