213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)ほか
88 税込97
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(400個)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワッシャー SUS304 岩田製作所 CADデータあり
1個
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ミガキ丸
1セット(4000個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TRUSCOワッシャー SUS304
エコ商品
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1袋(5枚)ほか
295 税込325
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
トラスコ品番360-6431 材質ステンレス(SUS304)相当材 厚さ(mm)0.5 呼び径M3 外径(mm)8 内径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6000個)
3,998 税込4,398
当日出荷

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス 種類丸ワッシャー
1パック(100個)ほか
458 税込504
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様●呼:M24●内径×外径×厚み(mm):24×44×4●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-1870-20 関連資料その他資料(0.9MB) その他資料(0.44MB)
1ケース(4枚)
610 税込671
翌日出荷

1パック(60個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。
材質SUS304N2 硬度HV300 Min. 表面処理パシペート
1パック(2個)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

八幡ねじステンレス(ISO)平座金
エコ商品
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(20個)ほか
146 税込161
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(16個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平ワッシャー
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
材質ステンレス(SUS304)
1パック(50個)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
250 税込275
当日出荷


ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3700個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1300個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


錠前の六角ナット緩み止めとして最適です。 ねじ緩み止め防止剤の代りに使用し、内部固着を防ぎます。
用途コインロック 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
35 税込39
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。ハンドル付なので、移動も楽です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、HACCEP環境が必要な場所に。 キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO小形規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(7500個)ほか
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前の六角ナット緩み止めとして最適です。 ねじ緩み止め防止剤の代りに使用し、内部固着を防ぎます。
用途コインロック 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
68 税込75
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3700個)ほか
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)- 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)25.0 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
3,198 税込3,518
当日出荷

平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
使用例LDMS-LW-CR_usage.eps ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,788 税込1,967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

栃木屋錠前用緩み止め平座金
エコ商品
錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。
用途各種錠前 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)10.5 呼び寸法W3/8 外径(Φmm)25
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

攪拌型ウルトラホルダーUHP-90K、150K、タンク付プラスチックホルダーSAKE、リザーバーRP用部品
材質SUS304 アズワン品番64-1007-08
1箱(1個)
119 税込131
33日以内出荷

平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304 形状置型 ばね定数(N/mm)147 許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
899 税込989
当日出荷

平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-LW_2.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
ねじ規格並目
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)