カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 学童・教育用品(1)

「平刷毛 塗装」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気作業用ツールケースセット KNIPEX(クニペックス)電気作業用ツールケースセットKNIPEX(クニペックス)
149,800税込164,780
1セット
翌日出荷
絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), ストリッピングツール メス付き(16 20 165), ケーブルナイフ(98 52), コンビネーションプライヤー(03 06 180), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), ニッパー(70 06 160),Haunstetter PUK ソー150 x 240 mm (306125), Maurerfreund 塗装工用へら40 mm(3185-04), Picard 40mm平刷毛(75040-015), Picard127 x 94石膏ミキシングボウル(75063-000), Rennsteig タガネ250 x 10 mm (340 250 1), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Rutheマレットハンマー300g(3003010119), Ruthe マレットハンマー1000g(3010030119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Wera 検電器 247 0,5 x 3,0 x 70 mm(005655), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,4 x 2,5 x 80 mm(031580), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ1 x 80 mm(31611), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ2 x 100 mm(31613)高品質工具24点のセットです。伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付です。2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠付です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れあります。汚れをはじく2枚のツールボードです(31個のツールポケット付)合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20質量(g)10290容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
配管用ツールケース KNIPEX(クニペックス)配管用ツールケースKNIPEX(クニペックス)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20質量(g)10855容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオマットペイント 水性多用途塗料(つや消し)カンペハピオ(2件のレビュー)
989税込1,088特価
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 [屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 [防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 [塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。使用場所屋内外使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し
油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平) EA109MLシリーズ エスコ油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平) EA109MLシリーズエスコ
300税込330
1本
翌日出荷
補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:25mm●玉厚:5mm●全長:194mm●毛質:ふつう●油性・ニス用●山羊毛●平アズワン品番65-9244-67
トタン「竹」 大塚刷毛製造トタン「竹」大塚刷毛製造
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
トタン屋根などの塗装に最適な、耐久性に優れた平刷毛です。●広い平面の大量塗装に適したサイズで、軽量に設計されています。
用途トタン屋根等の塗装に。全長(mm)約255.0毛丈(mm)60.0玉厚(mm)23.0種類刷毛毛材馬毛(振毛)RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントブラシ 多用途刷毛 ハンディ・クラウンペイントブラシ 多用途刷毛ハンディ・クラウン
299税込329特価
1本
当日出荷
平タイプで広範囲の刷毛塗にも最適。適度な腰感で、ウッドデッキやラテイス等の木部塗装をはじめ様々な塗装シーン対応しています。化繊100%でなめらかな塗り感!
用途水性・油性塗料兼用形状材質(柄部)材質(毛)化繊主な用途水性・油性塗料RoHS指令(10物質対応)対応
SPエクステリアペイント 平刷毛 ハンディ・クラウンSPエクステリアペイント 平刷毛ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
化繊100%なのに、豚毛のような刷毛先を実現。屋外・木部塗装に最適です。
用途屋外木部、ウッドデッキ・ラティスの塗装に!材質(柄部)材質(毛)化繊主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
馬毛平画筆 ハンディ・クラウン馬毛平画筆ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
128税込141
1本
当日出荷から3日以内出荷
穂先を平らにした彩色用の筆で、広い面を彩色したり、平刷毛のような使い方をしたり、用途の広い筆。 ムラなく、エッジのきれいな塗りが可能。面を塗る時に最適。
用途ホビー、工作、小物などの塗装に材質(軸)白樺/アルマイト加工(アルミ)材質(毛)馬毛・ナイロン混毛適合塗料水性塗料RoHS指令(10物質対応)対応
マル短 目地刷毛 インダストリーコーワマル短 目地刷毛インダストリーコーワ
139税込153
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
目地刷毛平型短毛タイプ毛丈15mm。毛丈が短く、隅や窓枠等の塗装が効率よくできます。
用途目地刷毛平型短毛タイプ毛丈15mm。毛丈が短く、隅や窓枠等の塗装が効率よくできます。毛丈(mm)15
白コッピー刷毛平 大塚刷毛製造白コッピー刷毛平大塚刷毛製造
109税込120
1本
当日出荷から翌々日出荷
塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛。
用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用形状毛色白色種類刷毛主な用途掃除用/塗装用/のり用
目地刷毛平白短毛 大塚刷毛製造目地刷毛平白短毛大塚刷毛製造
259税込285
1本
当日出荷
目地用刷毛 ローラーでは塗れない細かい目地などにもきれいに塗ることができます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装形状サイズ(号)5毛丈(mm)18玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色金具幅(mm)14板幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
トタン刷毛 「新北斗星」 大塚刷毛製造トタン刷毛 「新北斗星」大塚刷毛製造
999税込1,099
1本
当日出荷
トタン屋根などの塗装に最適な、耐久性に優れた平刷毛です。 広い平面の大量塗装に適したサイズで、軽量に設計されています。
サイズ(号)30毛丈(mm)62玉厚(mm)25形状寸法(mm)約80種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用毛色黒色刷毛幅(mm)約80板幅(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応
化繊リブ目地 平白 大塚刷毛製造化繊リブ目地 平白大塚刷毛製造
629税込692
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
●しなやかな腰でスムーズな塗装感が得られる化繊 目地 平 刷毛。●銅巻部にリブが入っているので、角度を変える事が可能。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に最適。
用途●目地・サッシュ用形状種類刷毛毛丈(mm)36材質(毛)化繊主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ハイシルク目地 平 白 大塚刷毛製造ハイシルク目地 平 白大塚刷毛製造
889税込978
1本
3日以内出荷
しなやかな腰でスムーズな塗装感が得られる目地平刷毛です。
用途目地・サッシュ用形状型式種類刷毛毛丈(mm)32材質(毛)化繊(PBT)主な用途目地用毛色玉厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
あけぼの 目地刷毛 平 白 大塚刷毛製造あけぼの 目地刷毛 平 白大塚刷毛製造
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
化繊刷毛の定番。●作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
用途目地・サッシュ用に。形状種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)32材質(毛)PBT主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)5金具幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
折曲目地刷毛 平 白 大塚刷毛製造折曲目地刷毛 平 白大塚刷毛製造
949税込1,044
1本
翌日出荷から6日以内出荷
銅巻部が45度に毛先が折曲っている、目地 平 刷毛です。●狭い箇所や細かい所・配管内部等の塗装に最適です。●柄先を折り曲げ加工されているため、小回りがきいて塗りやすい。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
用途目地・サッシュ用に。形状種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
折曲目地刷毛 長柄 平 白 大塚刷毛製造折曲目地刷毛 長柄 平 白大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から3日以内出荷
柄先を折り曲げ加工されているため、小回りがきいて塗りやすい。長柄タイプ。 配管内部等の塗装に最適です。
用途目地・サッシュ用形状種類刷毛毛丈(mm)32材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
自在目地刷毛 大塚刷毛製造自在目地刷毛大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。●狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りのきく便利な目地 平 刷毛です。●銅巻部分に折り線が入っており、自在に折り曲げる事ができます。
用途目地・サッシュ用に。形状種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)33材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)5金具幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
目地刷毛 厚口 平 白 大塚刷毛製造目地刷毛 厚口 平 白大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から3日以内出荷
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な厚口タイプの刷毛です。 幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しています。
用途目地・サッシュ用形状種類刷毛毛丈(mm)32材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨橋梁用 白 平刷毛 TRUSCO鉄骨橋梁用 白 平刷毛TRUSCO
6,598税込7,258
1本
翌日出荷
塗料の含みが良く、使い良い。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。
用途油性塗料。 鉄骨、橋梁の塗装用。刷毛幅(mm)80毛丈(mm)62玉厚(mm)27トラスコ品番254-7791形状平型全長(mm)263質量(g)136種類刷毛サイズ(号)35材質(毛)山羊毛主な用途鉄骨用、橋梁の塗装用毛色白色
赤毛 平刷毛 あかつき 好川産業赤毛 平刷毛 あかつき好川産業
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
馬毛の良質品を混毛。 毛腰はしなやか。
用途鉄材平面塗装で厚塗り、仕上げ塗装形状平型サイズ(号)30毛丈(mm)68毛色赤色毛厚(mm)25仕様赤本熊毛種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途塗装用刷毛幅(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
黒毛 平刷毛 まつかぜ 好川産業黒毛 平刷毛 まつかぜ好川産業
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
馬毛の良質品を混毛。 毛腰はしなやか。
用途鉄材平面塗装で厚塗り、仕上げ塗装形状平型毛色黒色仕様黒本熊毛種類刷毛材質(毛)黒豚、馬の天尾主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
自在目地刷毛 大塚刷毛製造自在目地刷毛大塚刷毛製造
769税込846
1本
当日出荷から翌々日出荷
幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。 狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りのきく便利な目地 平 刷毛です。 銅巻部分に折り線が入っており、自在に折り曲げる事ができます。
用途目地・サッシュ用形状毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用RoHS指令(10物質対応)対応
化繊リブ目地 平白 (W) 大塚刷毛製造化繊リブ目地 平白 (W)大塚刷毛製造
529税込582
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
しなやかな腰でスムーズな塗装感が得られる化繊目地平刷毛です。
用途目地・サッシュ用形状型式種類刷毛毛丈(mm)36材質(毛)化繊(PBT)主な用途目地用毛色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
化繊リブ目地 平白 大塚刷毛製造化繊リブ目地 平白大塚刷毛製造
559税込615
1本
3日以内出荷
●しなやかな腰でスムーズな塗装感が得られる化繊 目地 平 刷毛。●銅巻部にリブが入っているので、角度を変える事が可能。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に最適。
用途●目地・サッシュ用形状全長(mm)約262質量(g)約16種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)36材質(毛)化繊主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)6金具幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
あけぼの 目地刷毛 平 白 大塚刷毛製造あけぼの 目地刷毛 平 白大塚刷毛製造
969税込1,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
化繊刷毛の定番。 作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。 幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
用途目地・サッシュ用形状毛丈(mm)32毛色白色玉厚(mm)5.5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
トタン万能刷毛 TRUSCOトタン万能刷毛TRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
トタン屋根などの塗装に最適な耐久性に優れた平刷毛。立型、一般向け。
用途油性塗料、万能用。トタンに最適。刷毛幅(mm)85毛丈(mm)60玉厚(mm)24全長(mm)257質量(g)114トラスコ品番254-8674形状立型種類刷毛サイズ(号)35材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途油性塗料毛色黒色
プロ鉄骨橋梁用 白 平刷毛 TRUSCOプロ鉄骨橋梁用 白 平刷毛TRUSCO
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
美しい仕上がり。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。
用途油性塗料。 鉄骨、橋梁、鉄扉などの塗装用。形状平型種類刷毛材質(毛)混毛主な用途鉄骨用、橋梁用、鉄扉などの塗装用玉厚(mm)27
塗装用具セット エスコ塗装用具セットエスコ
5,860税込6,446
1個
当日出荷
エスコ品番EA109N-100セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1種類ローラーセット容量(L)約6ローラーサイズ(mm)100・150主な用途塗装用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら