出し入れラクラク 押入れの奥まで有効活用!
材質パイプ:スチール(PPコーティング)
車輪径(Φmm)40
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)370
材質(車輪・金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)780
材質(荷台)PP/PE(キャスター取付部:ABS樹脂)
1セット(2台)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。収納物の引き出しがスムーズに行えます。縦、横の連結が可能です。軽量で持ち運びが楽です。キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。
用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.5
車輪径(Φmm)40
高さ(mm)71.5
材質(車輪)ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)400
間口(mm)258.2
ブレーキ有無なし
耐荷重(kg)50
床面高さ(mm)71.5
荷台寸法(mm)400×258.2
キャスター径(Φmm)40
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
連結可否可
関連キーワード