シンプルな木製平台車。重くて大きい荷物もらくらく運べる。
用途事務所や倉庫内での木製台車、キャリーカート、板台車として。
材質(荷台)木材
木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。
ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。
仕様完成品
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
取付ピッチ(mm)55×42
特性軽量
材質(荷台)木製合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
トラスコ品番507-8806
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)600
台車取付けピッチ55×42
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)木製合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
仕様組立式
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)
均等荷重(kg)100
組立時間1人20分
取付ピッチ(mm)55×42
特性静音
騒音対策あり
材質(荷台)木製合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
驚く程の静かさ!高反発のPUタイヤに静音キャスターを搭載!
サイドガード付き!天板には滑り止めパット付き!
材質積層合板、ゴム
車輪径(Φmm)70
材質(車輪)エラストマー
材質(車輪・金具)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)積層合板
キャスター:国内一流メーカー製(ベアリング)を使用。軽い力で移動が可能、音も静か、丈夫で長持ち。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在車×4個
材質(車輪・金具)SPHC,SWRCH
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
騒音対策あり
材質(荷台)木
衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
均等荷重(kg)100
取付ピッチ(mm)55×42
特性静音
騒音対策あり
材質(荷台)木製合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
関連キーワード