アイケーブランド定番の平台車
材質(車輪)ゴム
タイプ平台車
ブレーキ有無なし
板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9
特性押して軽い、耐久性バツグン
天板形状合せ板
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
連結可否不可
鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適
車輪径(Φmm)150
荷台寸法(幅)(mm)745
特性スタッキング可
材質(荷台)アルミ
大きな荷物の運び出しに最適です。
種別平台車
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
材質(車輪・金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在
最大積載荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)75
特性搬送、補充、保管、陳列、軽量
材質(荷台)ポリプロピレン
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ゴム製のため衝撃吸収に優れており、走行音も静かです。
長物や容積の大きいものを運ぶのに効果的です。
仕様完成品
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個
均等荷重(kg)200
特性静音
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能)
コーナー部に保護用パッド付き。
6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用
キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。
段重ねが可能です。
大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否可
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルなし。
材質スチール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)775
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

連結平台車 樹脂製 パレッティー
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)150
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)100
特性取っ手付き3ヵ所
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能)
コーナー部に保護用パッド付き。
ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。
キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。
段重ねが可能です。
大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否可
こんなお得な商品も!

平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)ナイロン
キャスター2輪自在
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
材質(荷台)樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
【NAC6-1275a・NTK6-1275】。
軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。
跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。
単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。
1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。
キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。
。
【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。
コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。
パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。
四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
脚付機器の安定移動に。
4面ガード付で脱落防止。
安定の双輪キャスター仕様。
屋外でもらくらく搬送。
【RoHS対応】
アルミフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
用途コンパクトで省スペース収納
ネスティング収納時の転倒防止用ホルダー対応
大型什器でも各脚に使用で安定移動
車輪径(Φmm)50
高さ(mm)積載部:58(周囲折曲25H)、外周ガイド:25
材質(車輪)ナイロン
穴径(Φmm)12(センター)
荷台寸法(幅)(mm)170
寸法(幅W×長さL)(mm)163(125)×163(125)(積載部(ナット取付部))
材質(車輪・金具)鉄
材質(フレーム)3.2tスチール製鋼板
有効寸法(mm)175(積載部)
荷台寸法(奥行)(mm)170
材質(荷台)鉄
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
持ち手穴(mm)97.5×32.5
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム
タイプサイド付
材質(キャスター)ゴム
キャスター種類固定車2個,自在車2個
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
材質(すべり止め)合成ゴム
持ち手穴(mm)125×35
特性静音
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
騒音対策あり
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)ポリアミド
材質(車輪・金具)鉄
キャスター径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
重たいファンヒーターをラクラク移動できるファンヒーターキャリー。四スミと真ん中にキャスターが付いて、重たいファンヒーターをしっかり支える。キャスター付きストッパーで固定することができる。お掃除での移動や向きの変更がラクにできる。
材質ポリプロピレン
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)ポリアミド
荷台寸法(幅)(mm)342
材質(車輪・金具)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)502
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能
材質(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>
長さ(mm)300~4000
組立方法17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
【コンパクト性能を追求! X-Cart(Xカート)!】。円錐台形に収納変形!。小型で収納に困らない!。片手一本、ワンタッチで折りたためます。専用袋に入れ、S字フック等に掛けて収納も可能。Point1:円錐台形に変形。収納や持ち運びに便利。自立式でちょっとしたスペースに保管可能。Point2:軽量勝頑丈。本体重量は約2kgと軽量。キャスターの骨組みはスチール製で頑丈。Point3:エラストマー製天板。天板は積載物が滑りにくいエラストマー製。Point4:エラストマー製車輪。360度回転式エラストマー製車輪。静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様。Point5:付属アイテム。付属にはロープと持ち運び用の専用袋を付属。
寸法(mm)450×350×100(展開時)
車輪径(Φmm)約50
材質(車輪)エラストマー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時)
荷台寸法(幅)(mm)450
材質(車輪・金具)鉄
荷台寸法(奥行)(mm)350
材質(荷台)エラストマー樹脂
1台
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
連結ができる平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン鉄
ゴム製キャスター使用で動きがスムーズ。床を傷つけにくい。キャスターが見えにくいスマートなデザイン。植木鉢の置台に、重いもののちょっとした移動台に、押し入れやすき間の収納台に
用途置台、移動台に
材質本体/ポリプロピレン樹脂、キャスター/鉄、エラストマー
耐荷重(kg)20
荷台寸法(幅)(mm)300
荷台寸法(奥行)(mm)300
片手一本、ワンタッチで折りたためるコンパクトカートです。変形するので収納や持ち運びに便利です。軽量かつ丈夫になっています。360度回転式のエラストマー製車輪です。静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様となっております。
付属品ロープ、収納袋
材質鉄、エラストマー樹脂
寸法(mm)【展開時】350×450×高さ100
色黄
車輪径(Φmm)約50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時)
アズワン品番65-1858-71
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
【アルミ合金台車】。アルミ合金による軽量化だけでなく、平台車も適した合金を選定することで丈夫で長くご利用いただける平台車にしました。【軽い】。従来のスチール製平台車に比べほぼ半分の重量。二人作業で空き平台車の段積みも簡単。【強い】。軽量、且つ耐荷重は平台車の1000kgと同じ。特許出願の独自形状によりスチール製の平台車に迫る強度。【安全と安定】。段積みのぐらつきを抑える新構造。段積みのままの移動やトラックの輸送も安全に運べます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
材質アルミ
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×775×245
キャスターΦ150/6輪ウレタン/四隅4輪自在ストッパー付き、中央2輪自在ストッパー無し
最大積載量(kg)1000
自重(kg)32
スタッキング可
1台
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
軽量設計の為スチール材なのに29kg
段積み可能でコンパクトに収納
積載荷重は800kgまでOK
車輪はウレタン素材でタイヤ痕少
4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎
溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
管パイプをまとめて収納
仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用
材質樹脂(コーナーカバー)
材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト)
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ウレタン
表面処理溶離亜鉛メッキ
荷台寸法(幅)(mm)780
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
特性スタッキング可、軽量、ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)1130
材質(荷台)スチール
1台
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
関連キーワード