4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番235-8980 質量(kg)24.8 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター3個(内2輪ストッパー付)/固定キャスター×2 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)900×600 荷台寸法(幅)(mm)600 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番65-1979-37 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
40,980 税込45,078
当日出荷

サカエメッシュキャリー(五輪車仕様) サカエ 動画あり
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)130 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)900×600 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1箱(5台)
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)900×600 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)