14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
仕様組立式 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスターTYSG-75N(自在ナイロン) 均等荷重(kg)100 組立時間1人20分 取付ピッチ(mm)55×42 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 動画あり
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー サカエ 動画あり
超軽量ボルトレス平台車。連結・スタッキングも可能な万能台車です。
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)ナイロン 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー(五輪車仕様) サカエ 動画あり
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)130 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 取付ピッチ(mm)55×42 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ストッパー付きキャスター! 床をキズつけにくいエラストマー製タイヤを使用!
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(車輪・金具)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1箱(4個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)900×600 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1箱(5台)
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)サイレントエラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)680×390 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1箱(10台)
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)900×600 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)680×390 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)