従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
(社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)1
(社)仮設工業会認定取得品
型式兼用固定
質量(kg)0.38
タイプ固定
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材
質量(kg)0.7
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
質量(kg)1.42
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)140 × 140
適合パイプ径(Φmm)48.6
ベース穴径(Φmm)12
1箱(20個)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材
長さ(mm)ネジ棒:約380
質量(kg)3.3
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
棒径(Φmm)ネジ:34
ベース寸法(mm)140 × 140
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)0.5
サイズΦ48.6
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
(社)仮設工業会認定取得品
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。
用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
ハサミしろ最大30mm(最小6mm)
(社)仮設工業会認定取得品
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
型式兼用自在
質量(kg)0.38
タイプ自在
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
長さ(mm)ネジ棒:約600
質量(kg)4.7
表面処理電気メッキ
棒径(Φmm)ネジ:34
ベース寸法(mm)140 × 140
ベース穴径(Φmm)12
1式(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
直交・自在、垂直・水平に使用できます。ボルト締め付けのためガタつきません。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。幅が大きいため左右のガタつきが減少。ハサミしろ最大30mm。(最小6mm)。大きな皿でしっかりキャッチします。
(社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)1.04
1ケース(20個)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
長さ(mm)ネジ棒:約380
質量(kg)3.75
表面処理電気メッキ
棒径(Φmm)ネジ:34
ベース寸法(mm)140 × 140
ベース穴径(Φmm)12
1式(5個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1ケース(30本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
足場板が並列する箇所にもこのクランプで対応可能です。
用途足場板を幅木として使用する際に、非常に便利なクランプです。
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.8兼用
1ケース(30個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
単管クランプを使用する場合とくらべ…
1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。
2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。
建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。
可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78
サイズΦ48.6
1ケース(20本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。
不要な時は先込管も収納可能。
用途落下物を受けるネットを取り付ける金物
質量(kg)2.3
クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
可動範囲(mm)334~509
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
鉄骨はさみ部分が鍛造品の為作りが丈夫。
用途安全ネットを引っ掛けて使用します。
寸法(mm)ハサミしろ:6~30
質量(g)700
1箱(25個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仮設工業会認定品。ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。軽量単管パイプにも対応できます。
用途単管パイプと単管パイプを接続するため使用します。
サイズΦ48.6用
質量(g)700
1箱(30個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。
不要な時は先込管も収納可能。
用途落下物を受けるネットを取り付ける金物
質量(kg)1.8
クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
可動範囲(mm)185~265
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
グラビティロック、折れピン式
用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。
質量(g)500
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
1箱(50個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
平面部、曲げ加工部、切断端面部、すべてに対して優れた耐食性を有します。めっき層は硬度が高く、優れた耐疵付き性です。
質量(kg)0.7
サイズΦ48.6×Φ48.6
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)700
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
関連キーワード