一般的な平型および丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ブレードはハウジングに内蔵され、自動回転するため、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。並行ブレードは外部被覆や絶縁体の平行切断に使用します。
用途一般的な平型および丸型ケーブルに対応
全長(mm)164
質量(g)106
ケーブル幅(mm)【平型】~18
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
調節範囲(mm)【ブレード深さ】0.1~3
適合ケーブル(Φmm)【丸型】6~13
断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
関連キーワード