耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)1.25
定格電圧(V)300
定格電流(A)12
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)1000(20℃)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300以下
適合規格電気用品安全法認可品
JIS規格JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)
芯数2
適合規格<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)17
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
外寸(mm)約3.1×6.2
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.1
色赤黒
外寸(mm)約2.7×5.4
仕様2色タイプ、JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数30
定格125V-7A
導体より線
導体断面積(mm2)0.75
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
色灰
外寸(mm)4.7×7.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.6
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
全長(m)100
外寸(mm)約3.1×6.2
仕様JIS C3306規格
質量(kg)4
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
関連キーワード