「平蝶番 黒」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
6,439税込7,083
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は凸穴仕様です。 高荷重下でのヒンジの横滑りを防ぎ、取りつけねじでは受けきれないせん断方向の荷重からねじを保護することができます。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー 末尾記号”BK”:つや消し黒・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
6,069税込6,676
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー 末尾記号”BK”:つや消し黒・オプションで取りつけ用六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
130 平儀星蝶番 BEST[金物]130 平儀星蝶番BEST[金物]
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用
用途軽量ドア・中量ドア(3.0×127mmのみ)
135 特厚蝶番 BEST[金物]135 特厚蝶番BEST[金物]
729税込802
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304扉重量 3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~127mm
用途軽量家具用ドア
ステンレス中厚丁番 ハイロジックステンレス中厚丁番ハイロジック
969税込1,066
1袋(2枚)
3日以内出荷
ステンレス製のシンプルスタンダードな黒色の蝶番扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
材質ステンレス
ステンレス中厚丁番 ハイロジックステンレス中厚丁番ハイロジック
869税込956
1袋(2枚)
3日以内出荷
ステンレス製のシンプルな黒色の蝶番扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
材質ステンレス
ステンレス義星丁番 ハイロジックステンレス義星丁番ハイロジック
1,398税込1,538
1枚ほか
3日以内出荷
ステンレス製のシンプルスタンダードな黒色の蝶番扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
材質ステンレス
ステンレス義星丁番 ハイロジックステンレス義星丁番ハイロジック
1,298税込1,428
1袋
3日以内出荷
ステンレス製のシンプルな黒色の蝶番扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
材質ステンレス
はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入 ダンドリビスはさんで蝶番スクエア 黒色 2個入ダンドリビス
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
1×(ワンバイ)材にはさむだけで、扉付き収納に!
用途各種ボックス付属品蝶番2個(固定ネジ付属)、六角レンチ1本材質アルミ(本体)+真鍮(芯棒)寸法(mm)【扉材をはさむ箇所】3【木材をはさむ箇所】19寸法(幅W×高さH)(mm)66.5×50
はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入 ダンドリビスはさんで蝶番スクエア 黒色 2個入ダンドリビス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
2×(ツーバイ)材にはさむだけで、扉付き収納に!
用途各種ボックス付属品蝶番2個(固定ネジ付属)、六角レンチ1本材質アルミ(本体)+真鍮(芯棒)寸法(mm)【扉材をはさむ箇所】3【木材をはさむ箇所】38寸法(幅W×高さH)(mm)66.5×50
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ニシムラNo.3551DX オールステン義星丁番(角丁番)ニシムラ
2,698税込2,968
1箱(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)20呼び寸法(mm)102板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
No.4520 ステンレス中厚丁番 黒艶消し ニシムラNo.4520 ステンレス中厚丁番 黒艶消しニシムラ
4,898税込5,388
1箱(10枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス製の中厚丁番です。摩耗が少ない2枚リング入り。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途にその他摩耗が少ない2枚リング入付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BL(ブラック)
丁番用ビス キンマツ丁番用ビスキンマツ
99税込109
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ステン
ワンタッチ取付スプリング蝶番 栃木屋ワンタッチ取付スプリング蝶番栃木屋
319税込351
1個
当日出荷
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。 取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ポリアミド(PA)幅(mm)40厚さ(mm)6.5全長(mm)46穴径(Φmm)6.2下穴径(Φmm)6.2耐荷重(kg)(2個使用時)2取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ エスコ義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5.5穴数8
ホルナス丁番 黒 2個入 4Aシリーズ BEAVER(ビーバー)ホルナス丁番 黒 2個入 4AシリーズBEAVER(ビーバー)
779税込857
1パック(2個)
11日以内出荷
建築金物シリーズの丁番です。
紙巻厚口カラー丁番 フジテック・ジャパン紙巻厚口カラー丁番フジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1箱(10枚)ほか
4日以内出荷
付属品取付ビス材質
紙巻薄口カラー丁番 フジテック・ジャパン紙巻薄口カラー丁番フジテック・ジャパン
6,498税込7,148
1箱(100枚)
4日以内出荷
付属品取付ビス材質
義星丁番 WAKI(和気産業)義星丁番WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
耐久性、耐候性、装飾性に優れています。 インテリアに合わせやすいオシャレなマットブラック(つや消し黒)です。
用途木製の扉(開き戸)に使用します。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)102幅(mm)102(開き)厚さ(mm)2マットブラックねじ穴数8
ピンロックヒンジ PLH302 イマオコーポレーションピンロックヒンジ PLH302イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ヒンジ部は180°回転します。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装質量(g)70材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
折戸丁番 KMD51010A TOEX(LIXIL)折戸丁番 KMD51010ATOEX(LIXIL)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
マイルドブラック適合アルクレア、アルクレア(旧)、アルマイルド、エルシャレオ、シャレオ、ハイ千峰、プリレオ、京香仕様マイルドブラック・ブラック色兼用
厚口丁番(リング入) S-830 MK(丸喜金属本社)厚口丁番(リング入) S-830MK(丸喜金属本社)
709税込780
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス付属品皿木ネジ
義星丁番(リング無) S-960 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-960MK(丸喜金属本社)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス仕上マットブラック付属品皿木ネジねじ穴数8
義星丁番(リング入) S-685 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-685MK(丸喜金属本社)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
材質ステンレス仕上マットブラック付属品皿木ネジねじ穴数8
180°開き面付蝶番 LAMP(スガツネ工業)180°開き面付蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
ブラック材質(本体)亜鉛合金耐荷重(N/ペア)199開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮棚受用蝶番 LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受用蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)質量(g)53板厚(mm)3縦(mm)60横(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂蝶番(2個入) TRUSCO樹脂蝶番(2個入)TRUSCO
249税込274
1袋(2枚)
当日出荷
接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着厚さ(mm)1.5取付け方法接着剤
ブッシュ付アルミ平蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ平蝶番TAKIGEN(タキゲン)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
アルミ合金製クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製クリックヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
調整式トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)調整式トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型長さL(mm)30幅W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
角度切替機能付クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)角度切替機能付クリックヒンジLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
-3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途環境試験機器、理化学機器等材質ポリアセタール(POM)質量(g)115種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)18種類平蝶番型付加機能ばね力調整機能付本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)19種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら