25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オンダ製作所平行ニップル
平行おねじ(Gねじ)。配管や機器への接続に使用します。OS-378M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷




フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。 材質黄銅 呼び径20×13 外ネジG3/4・G1/2
1個
669 税込736
当日出荷


仕様メッキ付継手 材質黄銅製クロームメッキ 形状ニップル 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び13ベンリーカンどうしの接続用。
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
369 税込406
当日出荷

平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径G3/4×G1/2 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
489 税込538
5日以内出荷

Gねじ×Gねじの継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
339 税込373
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。 材質黄銅
1個
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
用途フレキパイプ用ニップル。 材質ステンレス(SUS304)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)