34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1パック(42個)ほか
特価
739 税込813
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6 表面処理S45C-Q(焼入れ)
1個ほか
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大陽ステンレススプリング平行ピン B種h7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
材質S45C タイプB種 種類平行ピンB種h7 表面処理S45C-Q(焼入れ)
1箱(100個)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(42個)ほか
特価
769 税込846
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

種類内ねじ付き平行ピンh7 材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 表面処理生地
1個ほか
特価
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンh7 表面処理S45C-Q(焼入れ) 関連資料(0.29MB)
1個ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質ステンレス タイプ硬質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

大陽ステンレススプリング平行ピン A種m6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
材質S45C タイプA種 種類平行ピンA種m6 表面処理S45C-Q(焼入れ)
1箱(100個)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類内ねじ付き平行ピンm6 材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 表面処理生地
1個ほか
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6 表面処理生地
1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンh7 表面処理生地
1箱(25個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6 表面処理S45C-Q(焼入れ)
1箱(10個)ほか
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンh7 表面処理S45C-Q(焼入れ)
1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、精度の高い作業を実現します。亜鉛メッキ処理が施されています。特許取得品です。
材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1933
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差+0.005~+0.010 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16 税込18
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

八幡ねじダウエルピン 少量パック
エコ商品
焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応 表面粗さ0.8a 許容差(mm)呼び径:+0.005~+0.010
1パック(8個)ほか
240 税込264
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質S45C 硬度HRC38~42 表面処理黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)引掛ピンスパナ
頭部の引掛け部分は鍛造後フライス加工を施し平行度など精度が高く、丸ピンも焼き入れ処理されています
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。 材質特殊鋼、カチオン電着塗装 全長(mm)270 ピン径(Φmm)5.5 適合寸法(mm)85~92
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

RS Pro 平行ピンポンチ 6 本セット、 150 mm. RS PRO の 6 ピース平行ピンパンチセットについてご紹介します。高品質なセットで、さまざまな機械材料からピンを抜き取るのに最適です。この業務用標準 6 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。この高品質リベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼で、マルチコーティングされたインパクトヘッドを備え、耐腐食性と耐チッピング性に優れた耐久性を備えています。このポンチピンは、便利なプラスチック製保管スタンドも備えていて、使用しないときに整理して保護することができます。 このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。. 特長と利点:. 高品質のリベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼製で、プラスチック製スタンドに収納されています インパクトヘッドにはマルチコーティングを施しているため、欠損や膨張がほとんど発生しません 研磨済みシリンダシャンク 工具の長さは 150 mm です 八角形の金色塗装のグリップシャンク. 2 種類の製品があります。. ; 456-3640 456-3640 :サイズ 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm ; 505-8688 505-8688 のサイズは 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなパンチ製品がありますか.. ; 456-3640 456-3640 は、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm のパンチ製品です ; 505-8688 505-8688 は、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm のパンチ製品です. 全長は.. このセットのパンチの全長は 150 mm です。. 製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 6 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納スタンド 1 台
仕様シャンク径 = 2 → 8 mm個数 = 6パンチタイプ = 平行ピン
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

RS Pro 平行ピンポンチ 6 本セット、 150 mm. RS PRO の 6 ピース平行ピンパンチセットについてご紹介します。高品質なセットで、さまざまな機械材料からピンを抜き取るのに最適です。この業務用標準 6 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。この高品質リベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼で、マルチコーティングされたインパクトヘッドを備え、耐腐食性と耐チッピング性に優れた耐久性を備えています。このポンチピンは、便利なプラスチック製保管スタンドも備えていて、使用しないときに整理して保護することができます。 このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。. 特長と利点:. 高品質のリベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼製で、プラスチック製スタンドに収納されています インパクトヘッドにはマルチコーティングを施しているため、欠損や膨張がほとんど発生しません 研磨済みシリンダシャンク 工具の長さは 150 mm です 八角形の金色塗装のグリップシャンク. 2 種類の製品があります。. ; 456-3640 456-3640 :サイズ 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm ; 505-8688 505-8688 のサイズは 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなパンチ製品がありますか.. ; 456-3640 456-3640 は、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm のパンチ製品です ; 505-8688 505-8688 は、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm のパンチ製品です. 全長は.. このセットのパンチの全長は 150 mm です。. 製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 6 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納スタンド 1 台
仕様シャンク径 = 3 → 10 mm個数 = 6パンチタイプ = 平行ピン
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

マルテンサイト系のステンレス鋼を全面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。 ワイヤーカット放電加工機のワークスタンドにレべリングベース・パレットホルダーを装着して使用します。 レべリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレべリングベースの位置決めピンにより容易に取り付けができ、交換も容易にできます。 レべリングベースは加工物の水平と平行出しが容易で、特に薄物、小物、丸物ワークの加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)