38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 赤黒 外寸(mm)約2.7×5.4 仕様2色タイプ、JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数30 定格125V-7A 導体より線 導体断面積(mm2)0.75
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)100 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格 質量(kg)4 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1巻(100m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、電子機器の内部配線. 種類難燃ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.19 仕上外径(Φmm)2.01×4.05 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)80 定格電圧(V)300 導体構成(本/mm)33/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。 種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.8 外寸(mm)約2×4 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格100V未満の弱電流通信用 導体単線
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル 電線太さ(mm2)1.25 定格電圧(V)300 定格電流(A)12
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 外寸(mm)4.7×7.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.6 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニール平行コード 10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2心 素線径(mm)0.18
1巻(10m)
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AJ-38
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100 芯径(mm)0.18
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AJ-44
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
1巻(5m)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

SL-2CT TOUGHはゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し細くて軽く、柔軟性に優れ、従来の2CT及びSL-2CTの耐候性を改良しさらに軽量化を実現しました。
サイズ(mm2)3.5 全長(m)5 線心外径(mm)4.2 絶縁体厚さ(mm)【線心】0.8 概算質量(kg/km)【2心】205、【3心】250、【4心】310 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)【2心】12.2、【3心】12.9、【4心】14.1
1本
6,398 税込7,038
9日以内出荷

1本(5m)ほか
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質ABS
1本ほか
169 税込186
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS110です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS11では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策による音質向上を実現。。・明るく明瞭な音質をもたらすOFC導体を高域と低域で使い分けた異種線径OFCを採用、迫力あるサウンドを実現。。・全帯域にわたって使いやすい太さ14AWG。。・RSシリーズ共通の音質の他に、AT-RS110はより元気なパワフルさを特長としています。ミッドレンジ~フルレンジを明るく楽しく鳴らすのに適したケーブルです。
AWG14相当 抵抗直接抵抗:9.9mΩ/m 静電容量46pF/m ケーブル外径(Φmm)4.5×2本 導体断面積:2.0sq 導体径(mm)約Φ1.9(集合径) リール長さ(m)50
1巻(50m)
38,980 税込42,878
6日以内出荷

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
1セット(50個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を HDMI出力へ変換する変換コネクタです。 物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。 ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。 平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。 RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。 DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。
ブラック コネクタ形状Displayport オス - HDMI メス 加工金メッキ、三重シールド、ツイストペア ケーブル長(cm)約20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント。 インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。 スリット入り
材質PE
1本
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト1号、2個入り
材質ABS 幅(mm)(B)15.95、(b)11.9 ホワイト サイズ1号 高さ(mm)(H)10.03、(h)8 適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
1袋(2個)
209 税込230
翌々日出荷

モールの接続部をきれいに仕上げます。 茶1号、2個入り
材質ABS 幅(mm)(B)15.95、(b)11.9 サイズ1号 高さ(mm)(H)10.03、(h)8 適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
1袋(2個)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モールの接続部をきれいに仕上げます。 ミルキー1号、2個入り
材質ABS 幅(mm)(B)15.95、(b)11.9 ミルキー サイズ1号 高さ(mm)(H)10.03、(h)8 適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
1袋(2個)
209 税込230
翌々日出荷



1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザセンサ
RoHS
規格CE、FDA 保存温度範囲(℃)-20~70 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Pです。。・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径の2芯平行型。ワイドレンジ再生に加えて中低域に力強く、押し出し感があるパワフル再生を重視。。・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。。・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は中低域の力強さやパワー感、押し出し感といったパワフル再生に向いているケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればミッドバスにこちらのケーブルを使用し、トゥイーターにAT-RS180Dを使用するといった組み合わせもお勧めです。
AWG14相当 抵抗直接抵抗:11mΩ/m 静電容量54pF/m ケーブル外径(Φmm)4.5×2本 導体断面積:2.0sq 導体径(mm)約Φ1.9(集合径) リール長さ(m)50
1巻(50m)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SU-7/SS-A5 センサヘッド
特殊光学系の採用により、素ガラス(透明体)や蒸着ガラス(鏡面体)も同じ距離で安定して検出できます。不感帯がない。背景の影響がない。
種類アンプ分離型 検出対象透明体、鏡面体 検出距離(mm)0.5~7.5、透明ガラス板にて 光色赤外線 ヘッド形状 投光素子赤外LED(変調式) 最小検出物体□24mm以上の透明ガラス、アルミ蒸着ミラーなど 型式ガラス基板検出センサ 繰返し精度(mm)0.03以下(検出軸方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×3(1芯)平行2線シールドケーブル付 ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長5mまで延長可能 スポット径1×4mm 材質(ケース)ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-10~+60(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-10~+60 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 応差(ヒステリシス)動作距離の5%以下 ピーク波長(nm)880 耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 その他最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。 適合アンプ:SU-7シリーズ 質量(g)約25
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SU-7/SS-A5 センサヘッド
ライン状スポット(1×4mm)ですから印字検出に最適です。検出範囲の入光量の総和によって判断しますから検出物体のズレに強くなります。リードフレームの位置決めなどに。
種類アンプ分離型 検出対象細線形状 検出距離(mm)17~23(中心20)、白色無光沢紙(50×50mm)に対する値です。 光色 ヘッド形状 投光素子赤色LED(変調式) 最小検出物体0.07mm幅白色紙上の黒線設定距離20mm最適感度にて 型式マークセンサ、ラインフォーカス 繰返し精度(mm)0.03以下上下方向からの接近の場合は0.12 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×2(1芯)平行2線シールドケーブル付 ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長5mまで延長可能 材質(ケース)ポリカーボネート 材質(レンズ)アクリル 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下白色無光沢紙(50×50mm)に対する値です。 ピーク波長(nm)680 動作表示灯赤色LED(アンプ側検出出力ON時点灯) 耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 その他最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。 適合アンプ:SU-7シリーズ 質量(g)約20
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

防犯・監視カメラに最適な同軸ケーブル。3C-2V-AL+SC0.9mm×2Cを平行線にすることで、一度に通線可能です。施工時間の短縮に繋がります。
材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PE 導体抵抗(Ω/km)(20℃)3C-2V-AL :91.4以下 SC線:29.2以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)外部:3.8 絶縁体外径(mm)3C-2V-AL :3.1 SC線:1.35 シース外径(Φmm)3C-2V-AL :5.2±0.5 SC線:4.0±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)44(10MHz)、210(220MHz)、417(770MHz) 素線数3C-2V-AL :1、SC線:1 材質(導体)内部:AC、外部3C-2V-AL :アルミ合金線 インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V)3C-2V-AL :1000 SC線:350(AC/1分間)
1巻(200m)
41,980 税込46,178
21日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザーセンサ
RoHS
検出物体不透明体、半透明体、透明体 動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯) 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
32日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)