主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.1
色赤黒
外寸(mm)約2.7×5.4
仕様2色タイプ、JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数30
定格125V-7A
導体より線
導体断面積(mm2)0.75
ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、電子機器の内部配線.
種類難燃ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.19
色黒
仕上外径(Φmm)2.01×4.05
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)80
定格電圧(V)300
導体構成(本/mm)33/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)5
色黒
エスコ品番EA940AJ-41
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)5
色白
エスコ品番EA940AJ-36
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)5
色灰
エスコ品番EA940AJ-31
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
関連キーワード