持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。片面にリブが付いています。
種別1ケロ
アズワン品番10-4102-55
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
取手付です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。
種別1ケロ
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。
種別1ケロ
材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE)
使用温度範囲(℃)0~70
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。平キャップ仕様です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓・ノズル:LDPE
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
使用温度範囲(℃)0~70
容量(L)6
高さ(mm)フタなし:270、フタ付:273.5
口内径(Φmm)31.5
本体外径(Φmm)195×145
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。
取っ手がなく、スリムな省スペースタイプです。
容量(L)1
種別1ケロ
アズワン品番10-4204-55
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
光線透過の少ないグレー色ですので、光線に敏感な薬品の保存等に適しています。
種別1ケ口 グレー
色グレー
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。
5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。
材質本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE
仕様目盛なし
使用温度範囲(℃)0~70
持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。
5Lは片面のみに、10L・20Lは両側面にリブが付いています。
使用温度範囲(℃)0~70
目盛無し
両側面にリブが付いています。光線透過の少ないグレー色ですので、光線に敏感な薬品の保存等に適しています。
仕様商品コード: 1045-03
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)
寸法(mm)352×180×408.0
使用温度範囲(℃)0~70
容量(L)20
口内径(Φmm)51
アズワン品番10-4503-55
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
取っ手がなく、スリムな省スペースタイプです。中栓なし・Jキャップ仕様です。
容量(mL)500
種別1ケロ
アズワン品番10-4203-55
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。ノズル付です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
材質本体/HDPE 蓋/PP
材質本体/HDPE 蓋/PP
容量(mL)500
口内径(Φmm)21.5
外寸(mm)88×51×162
1個(1個)
¥229
税込¥252
3日以内出荷
2口タイプのポリエチレン製平角缶です。排出に便利なノズルが付属しています。
材質HDPE 取手・ノズル付
容量(L)5
口内径(Φmm)斜口44 縦口44
外寸(mm)120×260×285
1個(1個)
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
持ちやすい取っ手付きの広口タイプで液体の注入・注出が容易です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
使用温度範囲(℃)0~70
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
容量(L)20
材質本体・コック:PE、Oリング:EPDM
口径(Φmm)96
コック25A
外寸法(mm)175×345×H435
コック外径(Φmm)22
1個
¥5,288
税込¥5,817
4日以内出荷
平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用ノズルです。
寸法(mm)Φ14.2×Φ35.7×320
アズワン品番68-1890-80
1個
¥79
税込¥87
33日以内出荷
平角缶(2ヶ口)20Lの専用ノズルです。
寸法(mm)Φ22×Φ41.7×342
アズワン品番68-1890-82
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
内容物の抽出が容易な2ケ口形状です。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/PE
平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用キャップです。
穴径(Φmm)38.5
寸法(Φ×mm)60.7×25.6
アズワン品番68-1890-83
1個
¥53
税込¥58
12日以内出荷
平角缶(2ヶ口)20Lの専用キャップです。
穴径(Φmm)45
寸法(Φ×mm)62×21.5
アズワン品番68-1890-85
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
サイズ(コック)RC20A
タイプ平角
使用温度範囲(℃)0~70
容量(L)10
目盛(mL)なし
全高(mm)フタ付/334
口内径(Φmm)36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
胴寸(mm)303×148
1個(10L)
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
サイズ(コック)RC20A
タイプ平角
使用温度範囲(℃)0~70
容量(L)5
目盛(mL)なし
全高(mm)フタ付/280
口内径(Φmm)36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
胴寸(mm)259×122
1個(5L)
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
用途サンプル保存・貯蔵容器
高さ(mm)フタ付/280
タイプ平角
使用温度範囲(℃)0~70
容量(L)5
目盛(mL)なし
口内径(Φmm)36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
ステンレス304製で大変丈夫です。容器を床面に置かないので衛生的で便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、広口瓶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様GR20
寸法(mm)270(195)×382(370)×450(360)
高さ(mm)745
内寸法(mm)195×370×290
本体寸法(縦×横×高さHmm)270×382×380
高さ内寸(mm)86
内寸法(縦×横×高さ)(mm)195×370×290
特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ステンレス304製で大変丈夫です。容器を床面に置かないので衛生的で便利です。キャスター付なので、重たい容器も楽に移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、広口瓶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様GR20K
寸法(mm)270(195)×382(370)×450(360)
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ