50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器 付属品取付け補助板 材質ラッチ:ポリアセタール(POM) 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋平面ラッチ(固定)
エコ商品
ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 質量(g)648 材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ピン・スプリング)SUS304/-(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(なべ小ねじ)S/Zn(ロック)ZDC/Cr(梨地)(キー)BSP/Ni キー番号固定型(キー無し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。 パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)70 仕上ヘアーライン仕上 取付ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

点検口・小窓に最適 ワンタッチで開閉できます。
質量(g)12 材質PC-PETアロイ 適合板厚(mm)1.5・1.6 標準色ブラック タキゲンコード22773
1個
264 税込290
当日出荷

ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途航空機・計測機器・環境機器 付属品取付け補助板 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,012 税込1,113
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋平面ラッチ(3P)
エコ商品
ロッド棒の使用により3点ロックが可能な平面ラッチです。3P仕様です。ラッチストロークを15mmにすることにより安定感を増しました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等 質量(g)680 材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ラッチ)ZDC/Cr(ピン)S20C/Zn(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(ロッドホルダー)PA/原色 キー番号キー無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

1個
840 税込924
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm)1.2~3.0
1個
1,376 税込1,514
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ平面ラッチ
パネル穴明け寸法のΦ23の穴に指を差込むとラッチが作動します。
用途分電盤・計測機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)22 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード24499
1個
519 税込571
4日以内出荷

栃木屋平面ラッチ(1P)
エコ商品
取付面からの突起が少ない平面型のラッチです。ラッチ機構により扉を閉める場合は扉を押し込むだけ、開く時は、ハンドルを引くだけで行えます。取付位置は上下、左右どちらでも可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器等 材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、C3713 質量(g)894 部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、ピン、ベース、パッキン、取付ブラケット、スプリング、座金組込なべ小ねじ、ロック、キー 表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)、Ni キー番号No.282 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等 材質(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S 質量(g)128 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取り付けは本体を分解することなく行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ LC-48型
エコ商品
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼) 材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)35 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ラッチ
軽量扉に最適 ワンタッチで開閉できます。
用途バス・航空機の荷物棚 材質ポリカーボネート(PC) アイボリー 適合板厚(mm)20以上 タキゲンコード21403
1個
1,912 税込2,103
4日以内出荷

栃木屋平面ラッチ
エコ商品
ワンタッチで開閉が容易です。左右兼用です。インジケーター機能(ロック識別表示)がついています。 インジケーター色:解錠時=緑(B点)、施錠時=赤(A点)キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A・B点共に可能です(2点抜き)。
用途大型分・配電盤、制御盤、工作機械、特殊車両、屋外コントロールボックス等 材質ZDC、SPCC 適合板厚(mm)t0.8~t3 表面処理Cr(サチライト)、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)平面ラッチ錠
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途航空機(キッチン)・屋外用分電盤 付属品補助板 材質(ラッチ部)黄銅 幅(mm)42 材質(本体)ステンレス(SUS304) 対応MODEL:C-1101-2
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

栃木屋平面ラッチTHA-283
エコ商品
3Pラッチングシステム商品です。 平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。 また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等 材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA 質量(g)597 部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー 表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色 キー番号No.282 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点検口・小窓に最適 ワンタッチで開閉できます。
材質PC-PETアロイ 適合板厚(mm)1.5・1.6 標準色アイボリー タキゲンコード22735
1個
264 税込290
4日以内出荷

栃木屋平面ラッチ(5P)
エコ商品
ロッドの使用で2点ロックが可能です。取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質BSBM 質量(g)13 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)平面ラッチ
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチにリンク機構を内蔵し、ラッチ錠と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等 付属品 材質亜鉛合金(クロームメッキ) 適合板厚(mm)0.8-3.0 自重(g)597
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋平面ラッチTHA-433
エコ商品
ロッドの使用で2点ロックが可能です。 取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。 THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713 部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー 表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地) 最大適合板厚(mm)t0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉面の出っ張りが3mmで目立ちません。 施錠は扉を閉めるだけのワンタッチロック方式
用途鉄道・車両・船舶 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)130 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、化粧カバー:サチライトクロムめっき(MZCr) 62 材質(化粧カバー)亜鉛合金(ZDC) タキゲンコード21623
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)505 適合板厚(mm)1.6~2.5 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード23618
1個
3,205 税込3,526
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)505 適合板厚(mm)1.6~2.5 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード23619
1個
7,422 税込8,164
4日以内出荷

ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。 小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)300 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード03074
1個
3,486 税込3,835
欠品中

材質亜鉛合金(ZDC) 標準色シルバー 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード04284
1個
3,486 税込3,835
4日以内出荷


振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
1個
1,687 税込1,856
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,923 税込3,215
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 付属品キー2本・取付け板 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)1.2~3.0 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) TAK60
1個
4,331 税込4,764
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。 高級感のあるデザイン ゴムパッキンによる防塵構造 ワンタッチ開閉
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適 付属品キー2本
1個
5,162 税込5,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


扉の内外よりハンドル操作ができます。
用途特装車・キャンピングカー・バス 材質アルミニウム合金(ADC)
1個
6,770 税込7,447
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッチ式平面ハンドルA-151R-F-1-1をアクチュエーターLE-150で施解錠を行います。 電気錠システムLE-830(1404ページ)と組合せてご使用ください。 通電していなくても非常時は錠前での施解錠が可能です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 動作時間約0.5秒~1.0秒以内
1個
26,067 税込28,674
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の内外よりハンドル操作ができます。 1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め、及びアウターハンドル、 インナーハンドルが選べます。
用途特装車・キャンピングカー・バス 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック
1個
2,419 税込2,661
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)