材質真鍮
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質樹脂
色黒
種類引手
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類引手
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。
用途引戸に使用する引手
サイズ110
材質ステンレス鋼SUS304
幅(mm)31.5
全長(mm)110
奥行(mm)10
取付ねじ皿木ネジ2×16mm
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
材質ステンレス鋼(SUS430JIL)
付属品丸クギ(1.6×16)×2本+トラスタッピングねじ(2×10)×2本どちらかをお使いください。
種類引手
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
関連キーワード