カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • ドリルネジ(切り刃付)(1)
  • 建築金物(11)
    • くぎ・金物用ビス(1)
    • 柱接合金物・かど金物(4)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「平頭ビス」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースポイント 平頭 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント 平頭 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!縦茅葺屋根の施工時など、頭部の高さが低く部材への干渉を最小限に抑えます。
用途住宅屋根改修(カバー工法)材質呼び径4.5表面処理三価クロメート頭部形状頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2ねじの呼びM4.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.5
ツカサポート アイテックツカサポートアイテック
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
縦・横の揺れ、ネジレに対し大引きと束、梁と小屋束などをしっかり固定し、ズレを防ぎます。付属部品:平頭ビス(5×45)15本
用途大引き・束・小屋梁・小屋束などの補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)250高さ(mm)246表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ出幅(mm)80
ツカサポート アイテックツカサポートアイテック
36,980税込40,678
1ケース(20個)
5日以内出荷
床束と大引き、小屋束と梁などを強固に緊結 横揺れや縦揺れ、またネジレによるホゾの引き抜けを確実に防止 既存住宅の補強を考えた優れた作業性で確実な施工が可能
用途適応箇所/大引き・束・小屋梁・小屋束付属品平頭ビス(5×45)300本(15本/枚)、専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
鉄工皿取錐 内錐 スターエム鉄工皿取錐 内錐スターエム(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌日出荷
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う材質普通鋼全長(mm)39有効長(mm)15
鉄工皿取錐 スターエム鉄工皿取錐スターエム(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行うセット内容六角レンチ材質ハイス鋼全長(mm)87シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)15適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
チビクリⅡ 合板仕様 栗山百造チビクリⅡ 合板仕様栗山百造
81税込89
1個
予約販売
床合板・枠材対応のコンパクトコーナー金物! 床合板(30mm)・枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。 従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所等にも使用することが出来る内使いタイプの金物です。 全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)3本(柱用・金色)、四角穴付クリ平頭ビス(5×75)3本(横架橋用・銀色)使用方法【床合板(30mm)】専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に3本、専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を床合板の上から3本打込んでください。【枠材(30mm)】柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)本を3本、横架橋に枠材の上から専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を3本打込んでください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1816・11A3180・09A3213)
チビクリⅡ 栗山百造チビクリⅡ栗山百造
66税込73
1個
当日出荷
軽量・コンパクトに抑えたコーナー金物! 柱と横架材を接合する金物です。 従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用できない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することができる内使いタイプの金物です。 全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本)使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に3本、横架材に3本打込んでください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1255・11A3179)
チビクリ 栗山百造チビクリ栗山百造(2件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
ちっちゃくてもスグレ物!内使い用コーナー金物。 柱と横架材を接合する金物です。 従来この箇所には、長ほぞ差し込み栓打ち・かど金物などが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用する事ができる内使いタイプの金物です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)4本(柱用2本・横架材用2本)使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に2本、横架材に2本打込んでください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
クリ梁受け金物 栗山百造クリ梁受け金物栗山百造(8件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
クリ平頭ビス 栗山百造クリ平頭ビス栗山百造
349税込384
1箱(30本)
3日以内出荷から6日以内出荷
クリビスプレート 栗山百造クリビスプレート栗山百造(3件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
合板直張り施工のビス止めタイプで施工が簡単!薄型プレート。 柱の横架材を接合する金物です。 従来品山形プレートに比べ、板厚が0.6mmと薄く、ビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 従来品山形プレートに比べ、ビス止めタイプなので打つ本数が少なく、さらに仮止め用爪付きの為、施工が簡単にできます。 金物本体の材質にZAM材(高耐食溶融メッキ鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本)使用方法クリビスプレートの接合線を柱の横架材の接合面に合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を6本打込み、クリビスプレートを固定してください。表面処理Zn-6% AI-3% Mg板厚(mm)0.6試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A2584)
クリコーナー Ⅲ+ 栗山百造クリコーナー Ⅲ+栗山百造
199税込219
1個
当日出荷
ビス1種類で床合板有・無対応のコーナー金物! 柱と横架材を接合する金物です。 従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用できない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することができる内使いタイプの金物です。 床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×75)7本(柱用3本・横架材用4本)使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を柱に3本、床合板・横架材の上から4本打込んでください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(10A3211・10A3212)
クリ10短ざく金物 栗山百造クリ10短ざく金物栗山百造
159税込175
1個
当日出荷
施工が簡単。薄型ビス止め短ざく金物。 上下階管柱の緊結、胴差相互の緊結、及び2階床梁の継手の補強に使用する金物です。 10kN以上の耐力を持つため、上下階の緊結にも使用できます。 板厚を0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本使用方法クリ10短ざくの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理Zn-6% AI-3% Mg試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A3278)
クリ10プレート 栗山百造クリ10プレート栗山百造(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
1つで2役。10kN用外付けビス止めプレート。 柱と土台又は柱と横架材、胴差相互の緊結に使用する金物です。 全長180mmと短く、板厚も0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、収まりよく施工出来ます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本使用方法クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理Zn-6% AI-3% Mg試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP12-KT060・HP12-KT061)
ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミラックケース MORシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業アルミラックケース MORシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
手すり取付ビス 平頭AYボルト(ステンレス) カクダイ手すり取付ビス 平頭AYボルト(ステンレス)カクダイ
359税込395
1個
3日以内出荷
材質ステンレス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら