27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテッククリアー広口ボトル
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP 耐熱温度(℃)60(目盛入)
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広口タイプ クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
1本
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 材質(本体)塩ビ(PVC) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 中栓なし パッキンあり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン製で最高水準の透明感。さらに延伸ブロー成型により従来のポリプロピレンブロー成型ボトルにより、大幅に強度がアップ。
1個
98 税込108
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
1組(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET 色(本体)クリア その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル) 色(本体)クリア 仕様パッキン付き 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-20~+100 形状
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテッククリアー広口ボトル
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。 プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質本体/K-RESIN、フタ/PP 耐熱温度(℃)60
1本
169 税込186
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
1本
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(415mL×100本)ほか
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(1450mL×50本)ほか
21,980 税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 透明)
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入 使用温度範囲(℃)0~98
1個(1個)ほか
129 税込142
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(50本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

サンプラテッククイックボトル 広口
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

詰換え用シャンプーが袋ごと入る広口ボトルで詰め替え簡単!斜め底部形状により、最後まで吸い上げやすい構造になっています。ポンプが片側に寄っているので、スリムにタテ置きできて場所を取りません。残量が分かるクリアタイプです。インデックスシール付き
用途詰換え用シャンプーに。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的なデザインと光沢が美しい詰替え用ボトル『MIST』ツヤのある表面がエレガントなバスルームを演出する、角型形状のディスペンサー。 蓋が外れ中身をラクラク注げる広口、詰め替え用袋のままでも、2WAY仕様。詰め替え袋のままでも中身が透けない不透明ボトル。
材質蓋・容器:アクリル樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン、パッキン:シリコーン 容量(mL)550 質量(g)約240 対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7×23
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

直線的なデザインと光沢が美しい詰替え用ボトル『MIST』ツヤのある表面がエレガントなバスルームを演出する、角型形状のディスペンサー。 蓋が外れ中身をラクラク注げる広口、詰め替え用袋のままでも、2WAY仕様。詰め替え袋のままでも中身が透けない不透明ボトル。
材質蓋・容器:アクリル樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン、パッキン:シリコーン 容量(mL)550 質量(g)約240 対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7×23
1個
1,798 税込1,978
当日出荷