DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ
有効画素数628×582
仕様PC7740センサー
適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)
電圧(V)12/24
レンズアングル:170/135度
電線仕様防水線:22m
動作環境-20度~80度
視野角110度
照度(Lux)0.1
防水保護等級IP67
取扱説明書(1.5MB)
SNR値48db
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
・コンパクトなミニサイズカメラ!。・車種を選ばない24V車・12V車の共用!。・上下視野角120度 左右視野角160度!。・1/3CMOSイメージセンサー採用!!。・角度調整が容易なガイドライン付き。・防水防塵「IP69K」を取得。・動作温度 -20°~70°まで対応。・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。
用途電装パーツ
有効画素数720(H)×480(V)34万画素
質量(g)約75(ケーブル含まない)
電圧(V)DC12~24
ケーブル長(m)10+15
レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°)
本体サイズ(mm)約32×30×38
動作温度(℃)-20~70
取扱説明書(1.9MB)
画角水平最大160、垂直最大120
イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー
こんなお得な商品も!

バックカメラ 12V車専用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途RCA入力接続カーナビ用
設置形態リアビュー
画素数約33万画素
質量(g)約21
ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5
電源電圧(V)14.4(9~16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(カメラ部)23.4×23.4×23.9
撮像素子1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画角水平約128°/垂直約103°
映像出力広角鏡像(後方確認用)
広範囲にわたる障害物の確認ができる視野140度のカメラ。高画質、高感度、超小型。暗いところでも鮮明に映る。
仕様映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上
撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー
有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素
画角[水平]約140度、[垂直]約105
同期方式内部同期
最低照度(Lux)1
動作温度範囲(℃)-10~50
防水性IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×23×22
質量(g)25
設置形態バックビュー
高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。
カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。
防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。
様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱!
※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。
バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。
用途高解像度広角度ミニボールカメラ
質量(g)24(コード含む)
長さ(m)カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1)
保護等級IP68
有効画素数92万画素
使用電源(V)12
消費電力(mA)40
設置形態フロント・バック・サイドビュー
最低被写体照度(Lux)0.3
画角水平194°垂直142°対角206°
動作温度範囲(℃)-30~85
映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
☆日本の会社が本気で考えた、CMOSバックカメラ。☆55万画素垂直132度水平106度の広角カメラ搭載。夜間や暗い場所でもしっかりサポート。☆後付けナビはもちろん純正ナビにも対応。リバースギアで画面切り替え。☆防塵防水IP68で雨天時でも安心して使える。☆設置しやすいコンパクト設計。☆電源・映像端子一体ケーブル付で面倒な配線無しで取付可能。☆日本メーカーの安心3年保証
用途MOSバックカメラ 純正ナビ対応 小型バックカメラ 広角130° 電源・映像端子一体型ケーブルセット
本体質量(g)80
使用電圧(V)12
センサーCMOS 1/3インチカラー
消費電流(mA)70
F値2.4
画素数55万画素
設置形態バックビュ―
画角映像:水平 132°、水平 106°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×24.5
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用
有効画素数656×492
仕様(解析度)520、ガイドラインなし
適合DC12V専用
コード長さ(m)約5
照明(最小)0.1LUX
動作環境-20度~75度
視野角108度
S/N比48db
アングル(°)(レンズ)170/135
防水保護等級IP68
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水平画角140°の広角レンズによりワイドな視野角を実現したリアカメラです。歪みの少ない映像で広範囲の死角を確認でき、より安全にバックすることができます。また、マルチステーにより取付の自由度も大幅に向上。より目立たずスマートに取付できます。独自のノウハウを活かし国産メーカー各社ディーラーオプションナビや市販ナビへ直接接続できるリアカメラ入力ハーネス(別売り)もございます。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体(ケーブル長3m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、ガイドライン表示切替コネクター、正像/鏡像切替コネクター、フィッテイングプレート、タッピングスクリュー×2、防水ラバー、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、両面テープ、脱脂クリーナ-、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
材質【ボディ】ABS
質量(g)約25(カメラ本体+ステー部)※ケーブル除く
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×21×34(W/H:ステー部除く/D:ステー部含む)
電源電圧(V)DC6~15
有効画素数約32万画素
機能【ガイドライン】表示/非表示切替可
消費電流(mA)約60
解像度(水平)450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチCOMS
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】140°【垂直】105°
出力タイプ正像/鏡像
1箱
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ナンバープレート取付超小型フロントカメラ。ナンバーネジがカメラに!!。ナンバープレート(自動車登録番号標)固定ネジ穴を使用するのでほとんどの車は穴あけ等の作業が必要なくて簡単です。ナンバー同色!超小型サイズ!。超小型のカメラ本体、ナンバーと同色カメラで、カメラが目立たず見た目もスッキリ!。視野角160度 超広角!!。水平約160度の超広角レンズ採用で広範囲にわたる障害物の有無を確認できます。映像出力は、正像タイプのためフロントカメラとしてご使用できます。暗い場所でも鮮明画像。高感度CMOSの採用で暗いところでも鮮明な画像で見やすい映像が得られます。白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応。防滴、防水構造。カメラ本体は防滴、防水構造!カメラケーブルが長いため、水に濡れない車内まで引き込めます。外部突起規制に対応!。メーカーバックカメラ、フロントカメラは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様映像方向:正像(前方確認専用)、ガイドライン:なし
電源(V)DC12 マイナスアース
有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素
消費電流(mA)55±5
S/N比48dB以上
同期方式内部同期
撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー
設置形態フロントビュー
画角[水平]約160度、[垂直]約140度
映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
最低照度(Lux)1
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
超小型サイズでも、広い視野で安全運転をしっかりサポート。
超小型サイズ&安心の防塵防水機能
カメラ先端部は外部突起規制に対応
小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。
外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。
IP68とは
防塵性能:粉塵が内部に侵入しない
防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない以上の基準を満たしています。
さらに広い視野で安全運転をサポート
画角が水平132°、垂直106°へ視野角を拡大。幅広く見渡せることで、より安全で安心な運転をサポート。
映像もより見やすく、夜間でも高い視認性を実現
広角で明るいレンズを採用し、ひずみの少ない自然で鮮明な映像を表示。
カメラを最適な位置へ調整可能
スライド可能なブラケットを採用。上下に最大8mm移動でき、フレキシブルにカメラ位置の調整が可能。
付属のL型レンチで、両側ネジ(6角穴付き)を簡単に固定できます。
3mストレート型接続コネクター付き カメラケーブル
配線引き回し作業がしやすい、Φ7.5ストレート型 接続コネクターと3m長のケーブルを採用。
ケーブル全長10m (カメラケーブル3m+電源・AV一体型ケーブル7m)
仕様アース方式:マイナスアース方式
セット内容リアカメラ本体(1)・ケーブル長 約3m、 電源・AV一体型ケーブル・ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書(1) ・パッケージに記載、保証書(1)
色ブラック
質量(g)約78(3mケーブル含む)
電圧(V)12(DC9~16)
出力映像:鏡像タイプ(後方確認用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×19×24.5
センサーCMOS 1/3 inch カラー
消費電流(mA)最大70
解像度水平:700 TV LINE
保証期間ご購入日より1年間
保存温度範囲(℃)-20~+75
照度(Lux)0.5~100000
F値2.4
画素数960×576(55万画素)
設置形態バックビュー
防水性IP68仕様
画角水平 132°、垂直 106°
動作温度範囲(℃)-20~+70
映像出力TVシステム:NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連キーワード