『広辞苑 第六版』に収録されている項目を分野ごとに抽出し、各界の専門家が全面的に校閲。文学・歴史から物理学・医学、美術・音楽に武芸・茶道、スポーツ・サブカルチャーまで、学問の研究の進展や最新の動向を反映し、より正確で簡潔な解説に改めました。第六版刊行後に収集した言葉に加えて、旧版までは採用しなかった言葉もあらためて検討し、日本語として定着した語、または定着すると考えられる言葉を厳選。「朝ドラ」「がっつり」「ビットコイン」など新たに一万項目を追加しています。書籍には含まれないカラー画像も収録。「LogoVista電子辞典シリーズ」は、初めての方にも簡単に使える高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載しています。調べたい単語を入力するかドラッグ&ドロップして検索ボタンをクリックするだけで検索できます。また、解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きしたり、しおりをつけることができるなど、辞典ブラウザをカスタマイズして見やすく、使いやすくすることができます。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索も可能で、LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポートしています(IE、一太郎へのアドインは、Windows版のみ)。そのほか、操作方法をわかりやすくナビゲートする「LVナビ」や、新製品情報、アップデート情報などのLogoVista製品情報をいち早くRSSでお知らせする「LogoVistaニュース」も搭載しています。
対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit&64bitに対応) ※Windows 8.1のデスクトップUIに対応、MacOS X 10.9以上 ※macOS High Sierraに対応
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
ディスク900MB以上、900MB以上
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
入力しやすい50音配列キーボードで、パソコンに不慣れな方でも簡単に使えます。
堅牢性追及した強化設計「TAFCOT」を採用、安心して持ち運ぶことができます。
さらに、単3形アルカリ乾電池1本で最長約100時間駆動を実現。 場所を選ばず、いつでもどこでも知識を得られます。
文字はもちろん、写真やイラストをきれいに表示できます。
XD-Cシリーズは軽量・コンパクトなボディながら大きく見やすい3.4型カラー液晶を採用。広辞苑 第七版に収録されている豊富な画像をくっきり表示します。
教養、趣味に幅広く役立つ日本語コンテンツ
タイプ国語系、英語系、英会話・トラベル、学習、生活・実用、実務・情報
付属品単3形アルカリ乾電池1本
質量(g)約175(電池込み)
電源単3形アルカリ乾電池1本または単3形eneloop 1本(別売)/単3形充電式EVOLTA1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108.5×87.0×17.2(閉時、最薄部)/17.7(閉時、最厚部)
入力方式50音キーボード入力
機能カラー液晶、選べる3段階文字サイズ、タブ切替方式メニュー表示、ジャンプサーチ、ヒストリーサーチ、図から検索、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、オートパワーオフ、ガイド(凡例)機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、レジューム機能、エネループ/充電式エボルタ対応
電池寿命単3形アルカリ乾電池の場合:約100時間(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約50時間(入力・検索5分間/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)
画面サイズ3.4型(幅384×縦216ドット TFTカラー液晶)
あらゆる物事の根底にある言葉の理解を助け、航路を指し示す羅針盤となる国語辞典。古代から現代まで繋がる日本語の縦のつながりと、グローバルな現代社会の言葉の広範なひろがりと、その両方を現代の視点からしっかりととらえ、1冊に収めた最新改訂第四版です。日本語の歴史と伝統を意識するとともに、今の時代の国語辞典のあり方を深く追求し、内容の充実と大幅な増補を実現。あらゆる物事の根底にある言葉の理解を助け、航路を指し示す羅針盤となる国語辞典です。
1個
¥8,098
税込¥8,908
9日以内出荷
収録漢字約 13500 字、熟語約 105000で、研究レベルの漢文読解にも対応できる学習辞典ソフト。漢字のなりたち、意味、字音など、すべてに研究成果を反映。情報化時代に対応し、JIS 第 1~第 4 水準まで収録。また、中国各時代の歴史地図、香港・台湾まで含む中国文化史年表、そのほか常用漢字表や簡体字表など豊富な付録で学習を補助します。
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
仕様コンテンツ数:4コンテンツ収録収録コンテンツ:英和辞典、和英辞典、漢字辞典、四字熟語
寸法(mm)119(W)×79(D)、×12.9(H)
質量(g)90
電源CR2025×2個(付属)
液晶モニター2.3型
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
「辞書+学習機」で成績アップを応援。ワンランク上の英語最強モデル、高校生向きカラー電子辞書「Brain PW-S3」。毎日カバンに持ち歩けるわずか260gの軽量コンパクトな本体には277コンテンツを収録。電子辞書ならではの使いやすさと抱負な検索機能を搭載し、ネットに比べ信頼性の高い情報から手軽に知りたいことにアクセスできます。また、片手で見やすい「縦型学習」スタイルなど隙間時間を有効活用できるBrainならではの機能とスタイルで成績アップをサポート。USB充電、衝撃に強い堅牢構造など毎日持ち歩きたくなるこだわりの使いやすさです。
付属品タッチペン、microUSBケーブル、ACアダプター
色ネイビー系
質量(g)約260(充電池・タッチペン含む)
タイプ高校生向き
電源リチウムイオン充電池(付属ACアダプター・microUSBケーブル)
ディスプレイ5.5型WVGA+カラー液晶(854×480ドット)横121.1×縦68.0mm、タッチパネル対応
収録辞典英語(辞書):15、英語(学習):173、国語:51、社会・理科・数学:26、教養・旅行:12
使用時間(時間)約140※カード非装着、使用温度25℃で連続表示した場合
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)閉時(最薄部・突起部含まず):152.4×94.5×17.9、閉時(突起部含む):152.4×94.5×18.4
ユーザメモリ容量(MB)約200
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
趣味を楽しむ、知識を拡げる、感動を残す。毎日を充実させる一台。
旅行に役立つコンテンツや旅先でメモをしたり俳句を残せる「旅ノート」を搭載。調べるだけでなく、自分の想いや感動をそのまま残せます。
360度オープンデザインだから、使用シーンに併せて表示方向を変えたり、スマホのように片手持ちが出来たり自由度の高い設計です。
国語・英語辞典はもちろん、教養豊かな生活に役立つ多彩なコンテンツを収録(国語37コンテンツ、英語71コンテンツ、旅行12コンテンツ、教養30コンテンツ)と大人の知識欲をくすぐる一台です。
使いやすい充電式、衝撃に強い堅牢構造で安心して毎日ご活用いただけます。
タイプ生活・教養タイプ
画面サイズ5.5型WVGA+カラー液晶(854×480ドット)
対応タッチパネル
寸法(横×縦)(mm)(画面)121.1×68.0
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)閉時(最薄部・突起部含まず)152.4×94.5×17.9/開時(突起部含む)152.4×94.5×18.4
質量(g)約260(充電池・タッチペン含む)
電源リチウムイオン充電池
使用時間(時間)約140
付属品タッチペン・microUSBケーブル・ACアダプター
こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
国語&英語 充実の6 コンテンツを収録した電子辞書です。
読めない漢字を調べるのに便利な部品検索で便利。
電卓機能もついています。
付属品取扱説明書・保証書(1年間)・リチウム電池(CR2032)×1
色シルバー
質量(g)約84(電池含む)
液晶サイズ2.4型 57×20mm
キー配列50音順
電池寿命(連続時間)約1300(国語辞典の画面で連続表示)、約1100(5秒間10文字以内の入力と〈訳〉キー入力を繰り返し、55秒間待つ場合)。
収録辞典学研監修国語辞典:約45000語、学研監修漢字字典:約65000語、学研監修四字熟語辞典:2658語、学研監修英和辞典:約64000語、学研監修和英辞典:約41000語、学研監修英会話辞典:1460項目
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)119×83.7×14(最厚部閉時)
再生可能ファイル形式画像.jpeg/.jpg、.bmp 音声.mp3/.mp2/.mp1/.wma/.ac3 映像.mp4/.avi/.mov/.vob
電源アダプタ5V1A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×142×22
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ATOK連携電子辞典。現代語や敬語に強い「明鏡国語辞典 第二版」と学習辞典「ジーニアス英和辞典 第4版」・「ジーニアス和英辞典 第3版」をセットにして一太郎・ATOKと連携させて使える製品。本製品は、「ATOK 2012 for Windows [プレミアム]」に収録されている電子辞典と同等。
対応OSWindows、Linux
対応機種IBM PC/AT互換機、IBM PC/AT互換機
ディスク510MB以上、510MB以上
1個
¥5,598
税込¥6,158
17日以内出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)1250
材質PVC
形状厚手 格子柄タイプ
スリップ防止用の縞模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
色表:グレー/裏:グレー
質量(kg)35
幅(mm)約915
厚さ(mm)約1.5
長さ(m)20
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
模様縞模様
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
医療従事者から翻訳家まで多くの読者をもつ医学専門辞典「南山堂 医学英和大辞典第12版」、総合医学辞典「南山堂医学大辞典第20版」、現代英語の語彙・用法を的確に反映し、口語・俗語から多様な分野の専門語まで幅広く採録している「リーダーズ英和辞典 第3版」、10年ぶりの大改訂を果たした国語+百科辞典の最高峰「広辞苑 第七版」をセットにした製品です。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※Windows 8.1はデスクトップUIの対応、Mac OS X 10.13/10.12/10.11
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
ディスク1.65GB以上、1.75GB以上
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
仕様2ヶ1セット、グリース塗布品
適合本体TEB1型用
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
見やすく、検索しやすく工夫された画面配列に加え、引きたい言葉をまとめて辞書引きできる電子辞典ならではの便利な機能で、あらゆる事象を多角的に捉えることができ、忙しい社会人必携の辞典セットです。昭和から令和への社会世相と出来事を「新語・流行語・重要語」でたどることができる新語・情報年鑑「現代用語の基礎知識2025 プラス 昭和・平成編」をはじめ、各界第一線の専門家が執筆した「広辞苑 第七版」、ベストセラー英和・和英辞典「研究社新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」、ビジネスマナーを詳しく解説した「新ビジネスマナー事典」、目的別にふさわしい文章が探せる「手紙文例集」、「スピーチ文例集」を収録。新社会人やビジネスマン必携のセットです。本製品には、全面リニューアルした辞典検索のための専用アプリを搭載。処理速度の改善を行い、辞典の起動や検索にかかる時間が圧倒的に短縮されました。複数辞典の呼び出しも容易になり、手軽に串刺し検索が可能です。また、従来備わっていたしおり・メモ機能は機能を強化して搭載しています。梱包サイズ : 3.2 x 22.8 x 16.8 cm; 130 g。
1個
¥18,661
税込¥20,527
5日以内出荷
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。
AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。
平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。
平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])5000
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(45°時)30
付属品六角棒スパナ、平行定規
質量(kg)2.8(バッテリ装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/サイディングボード(14×455mm):約280枚、石こうボード(15×450mm):約540枚
「岩波 国語辞典 第八版」の電子辞典。「岩波 国語辞典 第八版」の電子辞典。「百年の日本語」を対象として、全項目の内容・表現を改めて検討し、この10年の日本語の移り変わりを反映させる「内容の現代化」と、よりわかりやすく、使いやすい辞典を目指して「語釈の書き方の現代化」にも力を注いだ。新加項目2200項目。
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
関連キーワード