「床のきしみ音」の検索結果
床鳴り補修の接着材です。
木材の接着にも使用できます。
床鳴り防止には隙間に直接注入してください。
標準塗布量約5mg/cm2
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
床鳴り補修材。注入された補修材がゼリー状に変化し、実鳴りを補修します。
成分スチレン、アクリル酸エステル、水
危険物の類別非危険物
木質床材の継ぎ目の実(さね)鳴りに。
継ぎ目にすばやく浸透しこすれ部分を柔軟・円滑のW効果で摩擦を軽減して実鳴りを抑えます。
また、水性で環境ホルモンを含まない環境に優しい商品です。
用途実鳴り防止用
内容量(mL)60
主成分ポリプロピレン・アクリルエマルジョン
危険物の類別非危険物
1個(60mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フローリングの「接着不良」や「浮き」「反り」によって床下に隙間ができた際に生じる床鳴りを 防止します。
隙間部分に発泡ポリウレタン型の液を流し込むことで、液が膨張しながら硬化し、隙間を埋めて床鳴りを止めてくれます。
硬化後は強弾力に優れ、木の収縮に対応可能な商品です。
セット内容注入液50cc×2本、洗浄液10cc、硬化促進剤10cc、注入器、針、布、手袋
主成分注入液:ポリウレタン樹脂
硬化時間(時間)8(硬化促進剤使用時:2~3)
危険物の類別非危険物
床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。混合不要の1液タイプで作業性良好。すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修。床組み部の強度回復
成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)
セット内容注入液入り缶/250g×2缶、注入器/3本、注入針(保護ケース付)/3本、専用容器/2個、仕様説明書/1枚
色ホワイト
種類変成シリコーン樹脂系接着剤
規格JAIA F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。
混合不要の1液タイプで作業性良好。
すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。
床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修
床組み部の強度回復
付属品注射器、手袋
成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)
色ホワイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の数量40mL
簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。
使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。
床暖房用木質材の接着。
鋼製束・プラ束の施工。
成分ウレタン樹脂系無溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550
環境対応健康住宅対応製品
規格JAIA 4VOC基準適合
主なワークパーツ
適合用途低VOC
主な用途木材
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
強力。
スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。
金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。
成分シアノアクリレート系
日本接着剤工業会(JAI)認定商品
しっかり接着。床鳴り・きしみも低減。
発泡ウレタンにより安定した接着性能を発揮。
塗布後も微発泡しますから、部材間に多少の隙間があっても接着剤が充墳され、強力な接着力を発揮し、釘の浮き上がりを防止。
従来の根太用接着剤、5~6本分施工量!!
本品1缶(500g)あたり、従来の根太用接着剤(1kg)の5~6本分に相当する施工が可能です。
しかも、ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できるので、作業の中断・再開が容易で、従来品に比べてロスが少なく最後まで無駄なく使いきることが出来ます。
【環境にやさしい健康住宅対応】
FB-500の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。
また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途根太と床板の接着に。
仕様エアゾール缶(容量500g/477mL)
成分一液型発泡ウレタン接着剤
使用温度範囲(℃)-10~40
主成分ポリジフェニルメタンジイソシアネートプレポリマー
使用ガスHFC152a
不揮発分60%以上
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
外観淡黄色フォーム(塗布後)
硬化時間(時間)夏/2以上、冬/5以上(最終接着強度 7日後)
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)0.5以上
タックフリータイム(分)夏:10、冬:30
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
一般汎用タイプ。
低粘度で、浸透接着もできます。
主なワークパーツ
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
吸い込みの多い木材に使えます。
用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品
主な用途木工用
成分シアノアクリレート(100%)
トラスコ品番121-9472
タイプ中粘度
危険等級Ⅲ
アズワン品番8-252-03
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
専用注入剤(2液混合型)
専用シリンダー
高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。
セット内容ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セットボンドE207DS(NET.750gセット)/1セットボンドクラック注入補修用シリンダーセット (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)注入座金/10個加圧ゴム/40個保護手袋/1双計量カップ/1個撹拌棒/1本取扱説明書/1枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.67L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

根太用接着剤
モノタロウ
¥709
税込¥780
水系ネダ用接着剤です。ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。水性なので引火の心配がありません。
用途2×4工法や在来工法における床用現場接着
仕様ノンホルムアルデヒド仕様JAIA(日本接着剤工業会)4VOC基準適合
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★
標準塗布量根太15~20m/1kg(1本)[1坪当たり0.6本]
アズワン品番64-8658-10
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1本(1kg)
¥898
税込¥988
当日出荷
椅子によるフローリングの傷や騒音を防ぐ、裏面ノンスリップ加工のラグマットです。
床の保護&騒音防止
椅子の脚やキャスターによる床の傷を防止すると共に、椅子が発する音(椅子のきしみ音やキャスターの転がり音等)が床に伝わるのを防ぎ、階下等で感じられる騒音や振動を抑制する効果があります。
裏面ノンスリップ加工
マット裏面には、ズレやめくれに強い、弱粘着の滑り止め加工が施されています。
平滑な床材なら貼り付くように安定し、掃除機をかけてもめくれにくく安心です。
※床材の種類により滑り止め効果は異なります。
カット&洗濯対応
お部屋に合せてカットすることができ、汚れても水洗いできるので清潔に保つことができます。
※洗濯により縮みや色落ちする場合がございます。
寸法(cm)90×120
厚さ(mm)約4
材質ポリエステル
食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。
トラスコ品番144-9901
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷