デッキブラシハンディ・クラウン翌々日出荷
トタン・床面など広範囲の研磨・清掃作業に最適!広い面や外壁や外床等の汚れ落としや掃除に。
用途トタン・床面などの研磨用/清掃用幅(mm)【毛玉】160全長(mm)1123材質(本体)木毛丈(mm)35材質(ブラシ部)スチールブラシワイヤーブラシRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂柄へら へら(皮スキ型)TRUSCO当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃幅が36・42・45mmと豊富です。使用頻度が高い形状、鋭い刃付け加工をしています。床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去、古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたサビ落としに適しています。
用途床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたさび落とし。トラスコ品番302-2722材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状皮スキ全長(mm)198刃長(mm)86刃幅(mm)45刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
多目的洗剤 シンプルグリーン希釈タイプKDS当日出荷
シンプルグリーンを薄めず、そのまま使えるように配合した希釈タイプです。
用途油汚れ落とし。床、壁などの洗浄。トラスコ品番411-0340RoHS指令(10物質対応)対応
吊るせる浴室まるごとスポンジ東和産業(1件のレビュー)7日以内出荷
これ1つで浴槽まわりがスッキリ風呂ふた・凸凹床・浴槽にブラシ面はスポンジでは洗えない細かな凸凹面に残った汚れをブラシでかき落とします不織布面はアクリル繊維パワーで水だけでも浴槽などの汚れを落としますギザギザ面は風呂ふたのミゾの汚れまでスッキリ落とします持ちやすく洗いやすい形状ですタオルバー(直径18mmまで)に吊り下げて保管できます
材質アクリル、ポリウレタン、ポリエチレン、ナイロン・ポリエステル外形寸法(cm)約9.4×4×15.8RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フロアーメイトラグロン7日以内出荷
フローリングの光沢復元フローリングの汚れ落としと保護&ツヤ出しにスプレーして拭き取るだけフローリング、ニス塗り床、クッションフロア用
成分合成樹脂、自己分散ポリマー、水容量(L)0.45標準使用量1平方メートル当り約10回噴射危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンはがしヘラセット井上工具(2件のレビュー)当日出荷
フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
用途炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。このセットは、40ミリと65ミリの2本セットです。刃幅(mm)40、65材質(刃)ポリアミド炭素入りRoHS指令(10物質対応)対応
アズマジック浴室プラ用研磨布アズマ工業当日出荷
頑固な汚れをしっかり落とします。ハウスクリーニングのプロの提案!浴室の蓄積汚れ取りです。プラ床の汚れ落としにご使用ください。
材質ナイロン・合成ゴム質量(g)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×150×42RoHS指令(10物質対応)対応
お風呂床用ブラシスポFスペアアズマ工業(1件のレビュー)当日出荷
お風呂の凸凹した床の汚れをすっきりと落とします。
柄付タイプのスペアです。
使用場所浴室材質スポンジ:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン寸法(cm)約14.5×8耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
お風呂床用ブラシスポFアズマ工業(2件のレビュー)7日以内出荷
お風呂の凸凹した床の汚れをすっきりと落とします。
柄付タイプ。
使用場所浴室材質スポンジ:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン、ヘッド:PP、柄:アルミ幅(cm)(ヘッド)約14.5全長(cm)約70~110耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス名人 魔りょくりーんVエヌジェイ(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1本(500mL)ほか
当日出荷
従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。
機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。
タイヤ痕も除去できます。
「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。
環境負荷が非常に低い。
粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。
ハンドデッキインダストリーコーワ(2件のレビュー)当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途床、壁等の払いに最適幅(mm)55高さ(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
カーボンはがしヘラ井上工具(86件のレビュー)当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。材質ポリアミド炭素入り