20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg)10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。 厚さ(mm)0.1 寸法(幅W×長さL)(m)1×34
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。 使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材。 リサイクル原紙を使用した環境にやさしい土間シートです。
用途土間、基礎の養生に 長さ(m)50 幅(mm)2000
1箱(2本)ほか
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。 使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。 リサイクル原紙を使用した環境にやさしいシートです。
用途土間、基礎の養生に 半透明 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)2000 全長(m)50
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。 JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。 防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。 シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿、床タイルなどの施工後の養生、戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護、改造工事中の事務用品・机などの養生、護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜、道路建設用路盤シート、道路・ダムなどのコンクリート養生、雨除け・風・埃除けカバーとして 1巻長さ(m)50 材質ポリエチレン
1セット(2本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(2本)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに シート長さ(m)50 透明 材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。 使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
透明 材質ポリエチレン 加工シングル シート厚さ(mm)0.1
1巻
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高湿度に特に強い能力を発揮するC型シリカゲルを採用。従来の球状からクラッシュにすることで、施工時の滑りを解消しました。ゼオライトや炭と比べ吸湿量も多く、約800ML/kgの水分を吸収します。防虫・防かび・シロアリ対策に。
用途新築・改築・リフォーム時、土床やベタ基礎の調湿補助材として 質量(kg)5/袋
1セット(5kg×20袋)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に! ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。 数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります) 消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します) 湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です) 除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです) 押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます) 白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします) 冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます) 車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます) 家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます) 成分ヤシ柄活性炭100% 寸法(mm)270×360 質量(kg)1.5 包装不織布 使用量1坪当たり3~4個
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。 容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート 半透明 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプシートタイプ 成分シリカゲル 寸法(cm)約50×72 使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

日東エルマテリアル透湿防水シート
壁体内の湿気を通気層を通じて外に逃がし、外部からの水の侵入を防ぎ、木造住宅を結露から守るシートです。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く安定した強度が保てます。 高い透湿性、防水性、耐久性があります。
用途住宅建材の結露や雨漏り防止など 材質ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート 幅(mm)1000 長さ(m)50 JIS規格A6111:2016適合品 入数2巻
1箱(2巻)
10,980 税込12,078
翌々日出荷