70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLASS(クラス/極東産機)コンパクトペッカー
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。 小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式 全長(mm)約664(ハンドル未装着時459) 質量(kg)18.8(ハンドル未装着16.6) 全幅(mm)約356(ハンドル未装着176) 全高(mm)約803(ハンドル未装着251) 角度(°)【刃物入斜】16(車輪接地時) モーターAC100V・300W 電源コード(m)約8 振動数(min-1)【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz) 断面積(mm2)1.25(アース付きプラグ採用)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm)100 長さ(mm)300 適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型 トラスコ品番296-5291 質量(g)380 刃長(mm)18
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426 寸法(mm)100×350×140 質量(kg)2.2 振動数(min-1)12000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに 適合本体パワフルペッカー SM-17 適合本体型式21-6804
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm)15 全長(mm)320 シャンク形状SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードペッカーの進化型! Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。 定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式 全長(mm)約720(ハンドル収納時) 質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む) 全幅(mm)約505 全高(mm)約610(ハンドル収納時) 角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階) モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター 電源コード(m)約9 振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz) 断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

押出タイプなので、効率的。 安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。 お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。 刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。
用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる 全長(mm)165 材質(ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材 使用方法取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント) 寸法(mm)165 カッター刃(mm)40 材質(刃)SKS-7材
1個
489 税込538
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ハードペッカー
頑固に固着したシート系床材の剥がし作業に抜群の威力を発揮。自走式の超強力床シート剥がし機です。タフでパワフルな能力を誇る高性能機です。超強力床シート剥がし機
仕様走行速度:MAX約1,050m/h 付属品替刃2枚(シート刃、普通刃)、工具一式 質量(kg)約121(ウエイト前:約16、後:約22含む) 角度(°)刃物入斜角:約26 モーターAC100V 1,400W 電源コード(m)約1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約830(ハンドル収納時)×約740(ハンドル収納時)×約595 振動数(min-1)5417 断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
899,800 税込989,780
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)パワフルペッカー SM-17
Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機
仕様走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz) 付属品替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式 質量(kg)約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む) 角度(°)刃物入斜角:25~37(7 段階調整) モーターAC100V 750 W 全閉外扇モーター 電源コード(m)約1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512 振動数(min-1)約1950(50Hz)約2340(60Hz) 断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm)100 長さ(mm)600 適合替刃大 硬刃替刃大 硬刃ダブルJ型刃 トラスコ品番296-5305 質量(g)558 刃長(mm)18
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)電動スクレッパー セット
狭い場所や階段などの床材剥がし作業に。 作業用途に合わせてお選びください。 全長の長い刃物は楽な姿勢で作業できます。
付属品替刃×1
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷

用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに 適合本体21-6725 刃幅(mm)80
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷

用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに 適合本体パワフルペッカー SM-17 適合本体型式21-6804
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに 適合本体パワフルペッカー SM-17 刃幅(mm)150 適合本体型式21-6804
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷

用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに 適合本体パワフルペッカー SM-17 刃幅(mm)150 適合本体型式21-6804
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに 適合本体21-6725 刃幅(mm)174
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに 適合本体21-6725 刃幅(mm)164
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷

うすめずに使えば水性樹脂ワックスの剥がし剤うすめると住居用クリーナーとして使えます。
用途樹脂ワックスの剥離用 希釈剤水1Lに対して約30mL(キャップ1杯は約12mL) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
729 税込802
4日以内出荷

軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。 仕上クロームメッキ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途Pタイルや下地の不陸が激しい場合の剥がしに 適合本体21-6785 刃幅(mm)210
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷

用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに 適合本体21-6785 刃幅(mm)280
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷

クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×560 全長(mm)560 シャンク径(Φmm)18 先端厚さ(mm)2 先端幅(mm)150
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95 全長(mm)1000 材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g)760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm)100 長さ(mm)200 適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型 トラスコ品番296-5283 質量(g)314 刃長(mm)18
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

接着剤で施工されたシートやビニールタイル等のはがしに適します。 全面クロームメッキ、ワイドな刃部、Y型取手。 床材・壁紙材はがしに、路面の凍割等々、万能ケレンとしても幅広く使えます。
刃幅(mm)150 刃の厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人さんに長年愛用されているスクレーパー
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし 材質塩ビ、PP サイズ1185X94X3mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

壁・床・窓などのコーキングの仕上げに・・・コーナー・溝・盛上がり等、各種目地に対応する18種類の多機能セット!!目地幅に適したヘラで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!
材質エラストマー樹脂
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

足の形の粘着剤付きシートです。 工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。 カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。 サイズも大きめ26cmなので目立ちます。 裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。 屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示 材質塩ビ 幅(mm)約85 長さ(mm)約260 厚さ(mm)約0.5 取付方式シール/ステッカー
1袋(2枚)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁削り、床材剥がし、さび落とし、ペンキ剥がしに
仕様●商品サイズ:W95×D25×H1000(mm) アズワン品番67-4927-78
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属
1セット(24枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワサビけずり専用つぎ柄
高所・床面の剥がし作業に最適なハンマー付継柄
用途さび削りシリーズに取り付けて使用 幅(mm)40 奥行(mm)40
1本
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)SDS PLUSスクレーパー交換用ブレード
接着剤、塗料、軟質石膏、床材の剥がし作業に適したスクレーパー
付属品ケースなし トラスコ品番567-1198
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

Milwaukee(ミルウォーキー)SDS PLUSスクレーパー
接着剤、塗料、軟質石膏、床材の剥がし作業に適したスクレーパー
付属品ケースなし トラスコ品番567-1210
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。 幅(mm)50 長さ(m)25 主な用途仮止め・養生 粘着力(N/25mm[gf])5.97[609] RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.15 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレスアップした特別仕様盤
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし 付属品セーフティーキャップ 材質(本体)PVC 入数(枚)1 材質(キャップ)PP 材質(刃)カーボン鋼
1枚
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ドレスアップした特別仕様盤
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし 付属品セーフティーキャップ 材質(本体)PVC 入数(枚)1 材質(キャップ)PP 材質(刃)カーボン鋼
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷

手になじむ木柄タイプ。
用途壁材や床材の剥がし作業や、ペンキ剥がし、サビ落としに。
1本
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単施工、裏面微粘着付きのクッションフロア。貼って剥がせる微粘着、簡単カット、抗菌防カビ。水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製!!裏面を剥がして床に貼るだけ!!様々なシーンにお使いいただけます。平滑な面でのみ使用できます
用途床のリフォームや模様替え 材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/基材・微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙/PP 厚さ(mm)1.8 長さ(m)20 耐熱温度(℃)60
1巻
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)