パッド付ホルダーです。ボルトでパッドを留めているため、パッドの落下を防ぎ作業効率アップ!緑パッドは床洗浄用、黒パッドは床剥離用です。
用途業務用洗浄パッド
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所床
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安約200m2(120畳)
アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
床に密着した油汚れを強力に洗浄!。ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する床用クリーナーです。自動車整備工場、ガソリンスタンドをはじめ、あらゆる工場での床洗浄にご使用いただけます。(リノリウム、ピータイルの床面には使用できません)。環境対応品
pH値13.6
液性水性
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
特殊浸透剤DSAとイオン洗浄成分のダブル作用により、あらゆる汚れを逃さず「感知」、すばやく「浸透」、確実に「除去」。
さらに新配合のリモネンが油汚れを強力に溶解。洗浄と同時に除菌、消臭効果もあるので衛生面を問われる現場や臭いの気になるトイレ、浴室などにも適しています。
液性アルカリ性
形状液体
希釈倍率20倍:特にひどい汚れ新規オープンの床面洗浄40~60倍:ワックスの表面洗浄60~80倍:日常作業の普通の汚れ100~120倍:日常作業の軽い汚れ
商品タイプ業務用
飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。
土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。
用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的!
(使用量の目安)
・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL)
・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL)
・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。
※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル
使用場所床
商品タイプ業務用
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!
自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水
使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。
液色透明
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
色グレー
寸法(mm)82×118
トラスコ品番819-2251
アズワン品番2-7694-11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)312
高さ(mm)231
質量(g)1860
奥行(mm)190
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
コード長さ(m)1
パッド径(Φmm)152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)226
質量(kg)1.2
電源(V)単相100
消費電力(W)300
全高(mm)151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
定格電流(A)3.3
保証期間1年
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハクリから保守までし割れにくいパッドホルダーでワンタッチ着脱式です。
寸法(mm)95×230
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もラクラク。
用途階段や狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き
幅(mm)240
高さ(mm)1110
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])170/200
質量(kg)16.5
コード長さ(m)10
ブラシ幅(mm)約200
付属品ポリッシャー用プレート
トラスコ品番480-4589
奥行(mm)300
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
パッド幅(mm)約230
ブラシサイズ(inch)8
パッドサイズ(inch)9
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄
幅(mm)380
高さ(mm)1134
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600
質量(kg)16
コード長さ(m)10
清掃幅(cm)34(14インチ)
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-8311
奥行(mm)303
電源(V)単相100
消費電力(W)400
適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個
寸法(inch)7(ブラシ)
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
水だけで強力な表面洗浄ができます。
はく離剤などの強力なケミカル製品を用いずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。
目づまりしにくいオープンな構造のため、広い面積を効率よく作業するのに適しています。
用途狭い面積の作業、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所、ワックス表層だけを除去する場合
色茶
トラスコ品番759-2434
材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム
厚さ(mm)20
質量(g)30
タイプ広い面積用
縦(mm)115
横(mm)250
1セット(5枚)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
柄を付けて使用する立ち作業用のホルダーです。
ホルダーは360度の自在継手ですから、デッキブラシでは掃除しにくい厨房機器の下も簡単にクリーニングできます。
用途床のすみや幅木、壁面、ガラス面などのクリーニングに
セット内容ホルダー本体×1、パッド(白・茶)×各1
寸法(mm)95×227
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
ボルトロックホルダーパッドセットのスペア(交換用)パッドになります。
用途業務用パッド交換用
質量(g)55
寸法(横×縦)(mm)250×115
ワックスワイパー・ハンドパッドを装着するためのホルダー。フリーハンドルにセットして使用できます。
用途ワックス・塗布用。フリーハンドルEX、パワーハンドル用
幅(mm)約230
色(プレート)グレー(ジョイント)ブルー
質量(g)150
材質(プレート)ABS
材質(ジョイント)ポリプロピレン(PP)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
「軽量水切りワイパー 幅55cmタイプ D-55-1-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。
用途汚水回収ワイパー
幅(mm)550
質量(g)210
軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。
用途ワックスの剥離作業、隅こすりに
材質ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル不織布
色黒
エスコ品番EA928AS-48
寸法(mm)(たわし)92×153×18
質量(g)105
全高(mm)95
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
「軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ D-45-2-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。
用途業務用水回収ゴム(床用)
幅(mm)450
質量(g)175
24インチプロパン洗浄機ストリッパー
用途硬質床の洗浄・はく離・研磨・研削作業
幅(mm)686
高さ(mm)1067
エンジン回転数(min-1[r.p.m])3400
本体質量(kg)186
長さ(mm)1067
圧力160~180kg
騒音値(dB)80-82
バッテリー電圧(V)12(スターターバッテリー)
幅(inch)22(洗浄幅)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシサイズ(inch)10
排気量(cc)603
定格回転速度(r.p.m)1150(ブラシ)
1個
¥2,598,000
税込¥2,857,800
61日以内出荷
狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])170/200
ブラシサイズ(inch)8
パッドサイズ(inch)9
電源(V)AC100(50/60Hz)
ブラシ幅(mm)約200
パッド幅(mm)約230
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
仕様レバースイッチ式
幅(mm)390
質量(kg)37
高さ(mm)1270
奥行(mm)465
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
回転数(min-1[r.p.m])160/190
電源コード(m)20
ブラシ幅(mm)140
パッド幅(mm)150
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
仕様センタースイッチ式
幅(mm)390
質量(kg)38
高さ(mm)1270
奥行(mm)465
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
回転数(min-1[r.p.m])200/240
電源コード(m)20
ブラシ幅(mm)140
パッド幅(mm)150
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
仕様センタースイッチ式
幅(mm)390
質量(kg)37
高さ(mm)1270
奥行(mm)465
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
回転数(min-1[r.p.m])160/190
電源コード(m)20
ブラシ幅(mm)140
パッド幅(mm)150
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
仕様レバースイッチ式
幅(mm)390
質量(kg)38
高さ(mm)1270
奥行(mm)465
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
回転数(min-1[r.p.m])200/240
電源コード(m)20
ブラシ幅(mm)140
パッド幅(mm)150
パットホルダーに装着して使うハンドパッドです。作業に合わせて茶・青・赤・白の種類があります。
寸法(mm)115×250
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。
用途工場・事務所・学校・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
質量(kg)26.2
電源コード(m)15
ブラシ幅(mm)約300
仕様高速
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])200/240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220
パッド幅(mm)約330
ブラシサイズ(inch)12
パッドサイズ(inch)13
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
床用の強力洗浄剤。
工場の床清掃・事務所やワックスの剥離に。
用途工場内の床清掃(油汚れ、靴の擦り痕等)事務所内床、ワックスの剥離剤等
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。
安全性を高めた高速ポリシャー。
高速・レバースイッチ・シャンプータンク付き仕様。
レバースイッチ:手元で操作でき、作業効率もアップ。
レバーを握ると作動し、離すと止まります。
シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
回転数(min-1[r.p.m])200/240
質量(kg)30
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175
ブラシサイズ(inch)12
パッドサイズ(inch)13
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。普段、デッキブラシやモップ等で行っている作業時間を大幅に削減することが可能です。足踏み式ペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。。※シャンプータイプはシャンプープレート(E-137-12)が付属します。
用途工場・ホテル・事務所などの床面のワックス剥離、洗浄、磨き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175
ブラシサイズ(inch)12
パッドサイズ(inch)13
広いフロアも素早くメンテナンスできる大型ポリシャー。レバーにより、ハンドルの角度を調節できます。。レバースイッチタイプ。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途工場・商業施設など、広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
電源コード(m)20
ブラシ幅(mm)約400
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×550×1290
パッド幅(mm)約460
ブラシサイズ(inch)16
パッドサイズ(inch)18
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。
安全性を高めた高速ポリシャー。
高速・防滴仕様。
防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。
水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
回転数(min-1[r.p.m])200/240
質量(kg)27
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175
ブラシサイズ(inch)12
パッドサイズ(inch)13
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。
安全性を高めた高速ポリシャー。
高速・防滴・シャンプータンク付き仕様。
防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。
水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。
シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
回転数(min-1[r.p.m])200/240
質量(kg)30
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175
ブラシサイズ(inch)12
パッドサイズ(inch)13
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。
安全性を高めた高速ポリシャー。
高速・レバースイッチ仕様。
レバースイッチ:手元で操作でき、作業効率もアップ。
レバーを握ると作動し、離すと止まります。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
回転数(min-1[r.p.m])200/240
質量(kg)27
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175
ブラシサイズ(inch)12
パッドサイズ(inch)13
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。
安全性を高めた高速ポリシャー。
高速・シャンプータンク付き仕様。
シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
回転数(min-1[r.p.m])200/240
質量(kg)30
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175
ブラシサイズ(inch)12
パッドサイズ(inch)13
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。
安全性を高めた高速ポリシャー。
高速・レバースイッチ・防滴仕様。
レバースイッチ:手元で操作でき、作業効率もアップ。
レバーを握ると作動し、離すと止まります。
防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。
水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
回転数(min-1[r.p.m])200/240
質量(kg)27
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175
ブラシサイズ(inch)12
パッドサイズ(inch)13
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
工場等の床に付いた日常的な幅広い汚れに、日常清掃から剥離清掃まで幅広い用途に使用できます。
床洗浄機用洗浄剤です。
仕様無リンタイプ
トラスコ品番794-1137
幅(mm)190
質量(kg)11.3
高さ(mm)305
タイプ弱アルカリ性
奥行(mm)220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。レバースイッチ、シャンプータンク、防滴仕様
用途工場などの床面の洗浄、磨き、はく離に。
パッドサイズ(inch)幅:13
付属品シャンプープレート(E-137-14)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175
別売品番ポリシャー用プレート(E-14-12)、シャンピングトーロンブラシ(E-136-12)、インスタロックシャワーフィード(E-135-13)、各種パッド
ブラシサイズ(inch)幅:12
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。
付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型
質量(kg)47.5
騒音値(dB)63
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100
エンジンタイプ2.9kW
能力(mm)洗管:~Φ110
吐出水量(L/min)13.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品
高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能
特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。
オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。
メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。
スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。
自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。
付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型
質量(kg)66
タイプPS洗管ホースセット
出力(kW)4.0(エンジン)
騒音値(dB)63
吐出量(L/min)15
燃料タンク容量(L)6
高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~150(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
¥649,800
税込¥714,780
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ