プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm)床面:Φ115
高さ(mm)必要床高:80以上
取付ピッチ(mm)89
仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
2個のXLR型コネクターが付いた床埋込用のコンセントボックスです。
仕様【組込コネクター】ノイトリックNC3FD-LX×2
材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
許容荷重(kg)200(パネル)
仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
適合コネクタXLR-3-12C相当品
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM
施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
種類固定型
直径(Φmm)110
付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合中浅アウトレット対応
材質アルミダイカスト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別2コ口
型丸型
適合規格(PS)E
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能
種別絶縁ワンタッチ取付枠付
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様ねじ止め固定仕様、電源用
種別抜け止めアース付1コ口
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
床埋込用のコンセントボックスです。コンセント取付部は未加工のパネルになっています。
材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
許容荷重(kg)200(パネル)
仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
床埋設フラット型インナーコンセント用部品。モジュール度とに電力・情報配線を先行敷設
用途タイルカーペット仕上専用
付属品カーペット切り治具、固定ねじM4×2本同梱
1台
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
仕様アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバー
コンセント個数2
床面高さ(mm)80以上
開口寸法(mm)床面:Φ115
取付ピッチ(mm)89
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません)
対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951
色ダークグレー
取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプ置敷タイプ・一般配線用
材質(プレート)アルミ製
種類フロアコンセント
仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6
適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
コンセント個数2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)
種別ブランク・1コ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。
床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
仕様ブランクプレート
1台
¥2,588
税込¥2,847
4日以内出荷
用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
タイププラグ収納型フラット型フロアコン
種別抜け止めアース付2コ口
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Φ70mmホルソーで施工できます。
フレキ配管と鉄管配管の両方に対応可能です。
プレートは亜鉛ダイカスト製でクロムめっきです。
使用ガスLPガス
タイプフレキ配管用
接続Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)0.9kL/h(air)
作動時圧損(Pa)250
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
Φ60mmのホルソーで施工できます。
タイプフレキ配管用
適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで
使用ガスLPガス
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)0.9kL/h(air)
作動時圧損(Pa)250
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
床から電源を取る場合に使用する床埋込のコンセント。
定格入力電圧(V)100
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。
全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格接地2P15A125V
全長(m)0.8~1.8
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プラグを収納した状態でコードを引き出せるため、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)
脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭
質量(kg)約15.2
風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684
消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3
運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24
清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)
タンク容量(L)約4.0
加湿量(mL/h)強800/中600/静音300
連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
定格消費電力(W)87
待機時消費電力(W)約1.3(約1.5)
運転モード加湿空気清浄、空気清浄
風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音
1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセント スクエア50、インナーコンセント ミニダブル用の取付ベースです。
用途床用配線器具
仕様取付専用フロア:パナソニック製ワイヤリングフロアタイプRP3000(品番NE11810K)・FPZ3000(品番NE11840)・FPR3000(品番NE11820)または、これに相当するフロアパネル(樹脂製)
固定方法インナーコンセント:呼び4×12タッピンねじ(4箇所)で直接本品に固定する
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。
OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。
コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ)
プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。
送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。
規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2
定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
天井・床配管兼用、オートストッパー付き、『品確法 維持管理対策等級3』に対応します、水撃低減機構付き、22・25兼用さや管ホルダー付き、屋内用単水栓
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。
床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P
映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。
各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。
床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。
ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス
取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)
プレート寸法(mm)135×246
口数4口
開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]
材質(ボックス)鋼板
パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 10A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ