26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

適合品番CES9783型、CES9793型、CES9784型、CES9794型、CES9774型、CES9764型、CES9754型、CES9795型、CES9785型、CES9775型、CES9765型、CES9755型、CES9896型、CES9876型、CES9786型、CES9766型、CES9756型
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷


1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

適合品番CES9582Y、CES8582YH、CES9582、CES9582H、CES9572、CES9572H、CES9562、CES9562H、CES9581、CES9581H、CES9571、CES9571H、CES9561、CES9561H
1箱
7,598 税込8,358
3日以内出荷

床排水時、コンクリートと塩ビ管のスキ間からの漏水を受け皿で受け取り、複数の防水ソケットの穴からパイプ本管に流し込みます。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合UFH507CR(CHR)・508CR(CHR)・508MR・UFS820CR(CER・CKR)・810CR(CER・CKR)用 タイプ小便器排水ソケット(床置用)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷



1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

適合(CES9793P型),(CES9783P型),(CES9794P型),(CES9784P型),(CES9784P型),(CES9774P型),(CES9764P型),(CES9754P型),(CES9795P型),(CES9785P型),(CES9775P型),(CES9765P型),(CES9755P型),CES9896P型,CES9876P型,CES9786P型,CES9766P型,CES9756P型 タイプネオレストAH・RH(手洗器付を除く)壁排水用 関連資料適合本体品番リスト
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷



適合品番CES9793M型、CES9783M型、CES9794M、CES9784M、CES9774M、CES9764M、CES9754M、CES9795型、CES9785型、CES9775型、CES9765型、CES9755型、CES9896型、CES9876型、CES9786型、CES9766型、CES9756型
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷


既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。 穴に接着するだけの簡単施工。 コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合塩ビ製マス蓋 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM 適合穴径(Φmm)32
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合VU管(150) 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合品番CS90、CS90B、CS90BH、CS80、CS80B、CS80BH、CS80AB・ABH、CS30B、CS30BH、CS20B、CS20BH、CS20AB・ABH、CES9099型、CES9089型、CES9079型、CES9098型、CES9088型、CES9078型、CES9068型、CES9058型、CES9022型、CES9012型、CES9002型
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター 材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム 管外径(Φmm)25・32兼用 アズワン品番64-5158-37
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エアコンのドレンホース接続に最適なソケットです!。360°マルチ方向に曲がるんです!伸縮するんです!テープが巻きやすいんです!。室内機・室外機ドレン接続ソケットとして。ドレンホースとのソケットの接合時のテープ巻きが便利になりました。ドレンホースを接合した後、ジャバラ部分を調整して角度調整が可能です。室外機の天吊り、壁掛けなどの施工時に、ドレンホースを1本にまとめることができます。床面ドレン排水用ソケットとして。エアコンの室内機、室外機から排出されるドレン水を1本にまとめて、ベランダなどの床面を濡らさないのでシミ、汚れなどを付着させることがなく床面をキレイに保ちます。床面のホースは、通常のドレンホースを利用できますのでホースとこのソケットがあれば簡単に作業でき、コストも安くなります。ジャバラ部分は、曲げた角度をそのままキープ。曲げ戻りがないので、手を離しても曲げた角度をそのまま保持するための余分な作業も必要ありません。90度曲がったり、伸びたりするのでドレンホースのあらゆる処理に最適です。
用途エアコン工事用部材 材質ポリプロピレン アイボリー 適合ホース径(Φmm)ドレン:14~16
1箱(100個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき 寸法L(mm)242 寸法P1(mm)225 寸法P2(mm)160
1箱(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター 材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム 管外径(Φmm)25・32兼用 アズワン品番64-5158-36
1個
829 税込912
当日出荷