低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵
小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増
上面への放熱を助けるU字アルミを装着
システムの効率アップ
床暖房用12mm厚フローリング対応
軽量かつコンパクトな折り梱包
豊富なサイズバリエーション
優れた耐久性
耐熱温度(℃)80
最高使用圧力(MPa)0.25
材質架橋ポリエチレンパイプ
外径×内径(Φmm)13×10
使用圧力(MPa)0.25
流量(L/min)1.75
最高使用温度(℃)80
セット内容往き側樹脂製ヘッダー(流量ゲージ付調節バルブ付)、戻り側樹脂製ヘッダー(ストップバルブ付)、自動エア抜き弁、ドレンコック、往/戻り主管接続ボールバルブ、往/戻り簡易液晶温度計(サーモテープ式)、回路名表示用シール、ブラケット、ヘッダー継手用カップリングアダプタ(固定クリップ付)
規格A:G1
呼び径(ねじ)B:G3/4
寸法(mm)15×104×1820
種別国産ヒノキ
抗菌防カビ
切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)150
温度(℃)(表面)高:50
色ブラウン
スイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5)
機能温度調節機能(1・2・3・4・5)
温度制御ニッケルサーミスタ
タイマー8時間後切
既設の床に「重ねて貼れる」。「部分貼替えも可能」な「簡単リフォーム床材」です。
材質UV樹脂コーティング
寸法(mm)150×900
質量(kg)11.7/ケース
品種薄型置敷きビニル床タイル FOB
関連資料※カタログ(1.03MB)
全厚(mm)2
ウール糸を用いた600角の大判タイルカーペットです。ボリュームのある密度とクッション性で踏み心地はとても柔らかく、ハイグレードな空間の足元を演出します。特別なゾーンにぜひ ご利用ください。
材質ウール80%・ポリエステル20%
形状カット
質量(kg)約13
寸法(縦×横)(mm)600×600
パイル長(mm)7
材質(バッキング)特殊樹脂+ポリエステル不織布
防炎性能試験番号E2180229
制電性(KV)人体帯電圧2以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
パイル密度1/10ゲージ×11ステッチ
全厚(mm)12
面積(m2)4.32/箱
ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。
自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm)74×31×23.5
配管継手/ Φ5.5mmホースエンド
最大吐出圧力(kPa)30以上
材質(接液部)EPDM・PBT樹脂
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度40℃タイプ
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード707882
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度60℃タイプ
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード707345
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
1パック(20個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
「重ね張り」は、今お使いの床材の上に新しい床材を重ねて張る方法です。床下地にくされなどがなく、床の張替えが必要ない住宅におすすめです。
ドアなど建具の下端をカットせずに床を納めることができるので、手軽にリフォーム可能です。
厚さ(mm)6
シリーズハーモニアスリフォーム6
長さ(mm)1818
幅(mm)300
仕様耐干割れ処理、抗菌処理
基材環境配慮型合板
工法直貼/捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本で約1.5~1.5坪分の施工が可能です。
内容量(mL)760
接着剤ウレタン一液湿気硬化型
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)150
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
床暖房の仕様に対応した、高耐久の無垢フローリング。接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなっています。
用途一般住宅用洋風床材
仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応
長さ(mm)1818
幅(mm)91
厚さ(mm)12
工法捨て貼り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床暖房の仕様に対応した、高耐久の無垢フローリング。接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなっています。
用途一般住宅用洋風床材
仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応
長さ(mm)910
幅(mm)91
厚さ(mm)12
工法捨て貼り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度60℃タイプ
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード707344
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度50℃タイプ
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード707440
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度60℃タイプ
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード707388
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度50℃タイプ
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード707438
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度40℃タイプ
関連資料(0.07MB)
メーカー商品コード707880
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
双方向通信対応 床暖房リモコン用信号線(3心) 3心信号線
仕様心数:3心
関連資料(0.02MB)
意匠にこだわった床暖房対応のリフォーム用防音床材 表面の質感にこだわり、立体感のあるデザインを実現。床暖房対応のマンション用防音床材です。
用途フローリング・床材~マンション用直張防音床材~トリニティオトユカ45リフォーム・リノベ専用 床暖房対応(144幅タイプ)
長さ(mm)905
幅(mm)144
厚さ(mm)12.3
表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方におすすめです。またボリュームがあるので下階に音が響きにくい防音効果があります。裏面にはフローリングの上でも安心してご使用できるよう滑りにくい加工を施しています。ホットカーペットにも対応しておりこたつ敷布団としてもご使用いただけます。
厚さ(mm)約35
素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工)
危険物の類別非危険物
表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方におすすめです。またボリュームがあるので下階に音が響きにくい防音効果があります。裏面にはフローリングの上でも安心してご使用できるよう滑りにくい加工を施しています。ホットカーペットにも対応しておりこたつ敷布団としてもご使用いただけます。
厚さ(mm)約35
寸法(cm)185×240
素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工)
危険物の類別非危険物
表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方にお
厚さ(mm)約35
色ピンク
寸法(cm)185×185
アズワン品番65-8871-13
素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工)
危険物の類別非危険物
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方におすすめです。またボリュームがあるので下階に音が響きにくい防音効果があります。裏面にはフローリングの上でも安心してご使用できるよう滑りにくい加工を施しています。ホットカーペットにも対応しておりこたつ敷布団としてもご使用いただけます。
厚さ(mm)約35
色オレンジ
寸法(cm)185×240
アズワン品番65-8871-15
素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工)
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
暖房効率、寸法安定性、耐久性に優れた薄畳です。 ぬくもりのある床座の暮らしをお楽しみいただけます。暖房効率、寸法安定性、耐久性に優れた床暖房用の薄畳。
用途畳~インテリア畳~ここち和座 敷き込みタイプ 床暖房用 彩園
長さ(mm)0
幅(mm)0
厚さ(mm)0
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度50℃タイプ
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード707439
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
用途畳~インテリア畳~
長さ(mm)0
幅(mm)0
厚さ(mm)0
1巻
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度40℃タイプ
関連資料(0.07MB)
メーカー商品コード707881
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ