インテリジェント通信対応
対応機種温水温度60℃タイプ
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード707345
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度50℃タイプ
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード707439
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度60℃タイプ
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード707388
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
ON/OFFタイマー機能
リモコン1つで全系統床暖房を一括ON/OFF!
大きな施設などでは系統数も多く、各部屋に設置されたリモコンで個別ON/OFFするのは面倒。それを本体リモコン1つで一括発停できるようになりました。利便性が大幅に向上します。
対応機種OH-G1205Y、OH-G□□YN、OH-G□□Y(DC)、OH-G□□FF、OH-3716FFE、OH-G□□YP、OH-G□□DY、OH-CG□□FF、OH-G□□FF(DC)、GH-C2310WD、GH-C2310WD BL、GH-1210、GH-712
関連資料(0.04MB)
メーカー商品コード701759
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度60℃タイプ
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード707344
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
双方向通信対応 床暖房リモコン用信号線(3心) 3心信号線
仕様心数:3心
関連資料(0.02MB)
低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵
小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増
上面への放熱を助けるU字アルミを装着
システムの効率アップ
床暖房用12mm厚フローリング対応
軽量かつコンパクトな折り梱包
豊富なサイズバリエーション
優れた耐久性
耐熱温度(℃)80
最高使用圧力(MPa)0.25
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度40℃タイプ
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード707882
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度50℃タイプ
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード707440
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質架橋ポリエチレンパイプ
外径×内径(Φmm)13×10
使用圧力(MPa)0.25
流量(L/min)1.75
最高使用温度(℃)80
セット内容往き側樹脂製ヘッダー(流量ゲージ付調節バルブ付)、戻り側樹脂製ヘッダー(ストップバルブ付)、自動エア抜き弁、ドレンコック、往/戻り主管接続ボールバルブ、往/戻り簡易液晶温度計(サーモテープ式)、回路名表示用シール、ブラケット、ヘッダー継手用カップリングアダプタ(固定クリップ付)
規格A:G1
呼び径(ねじ)B:G3/4
リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
用途給湯専用
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
種類バランス形ふろがま
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様暖房水自動補水
リモコン別売
インテリジェント通信対応
対応機種温水温度40℃タイプ
関連資料(0.07MB)
メーカー商品コード707881
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
用途暖房配管の高温(80℃)の往き・戻りに使用するヘッダーで接続口はUCCH
クリップBを使用
寸法(mm)15×104×1820
種別国産ヒノキ
デザインと操作性にだわりました。操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できます。
セット内容台所リモコン、浴室リモコン
適合本体GT-C(P/V)/GRQ-C**72シリーズ(プレミアム除く)、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-C(P/V)**63シリーズ
機能エコスイッチ、エネルック
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード