「床暖房用 パイプ」の検索結果

73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルインフラテックパイプHC
呼び径13A 外径D(Φmm)17 内径d(Φmm)12.8 肉厚t(mm)1.9
1巻
36,980 税込40,678
7日以内出荷

1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミルキーホワイト サイズ10A 長さ(m)25 使用圧力(MPa)0.25以下 使用温度(℃)80以下 アズワン品番64-5123-20
1個
9,898 税込10,888
当日出荷


異径両口リングジョイント アソー CADデータあり
材質C3604B 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)5 形状パイプ 長さ(m)10 長さL(m)10
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両口リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻ほか
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




底面部がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく床面にキズや音防止に効果があります。 取付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 フェルトの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないので、フェルトのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに 材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:PETフェルト
1パック(4個)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテックパイプHC
呼び径20A 外径D(Φmm)27 内径d(Φmm)20.5 肉厚t(mm)3
1巻
69,980 税込76,978
7日以内出荷

三菱ケミカルインフラテックパイプHC
呼び径16A 外径D(Φmm)21.5 内径d(Φmm)16.2 肉厚t(mm)2.4
1巻
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1箱(100個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテックパイプHC
呼び径10A 外径D(Φmm)13 内径d(Φmm)9.8 肉厚t(mm)1.4
1巻
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

1巻
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1巻
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテック被覆エクセルパイプHC
ブルー+ピンク 種類被覆厚み5・10mmペア管 長さ(m)25
1巻
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテック被覆エクセルパイプHC
種類被覆厚み20mmシングル管 呼び径10A 厚さ(mm)被覆:20 外径D(Φmm)54 長さ(m)25
1巻
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテック被覆エクセルパイプHC
厚さ(mm)被覆:10 種類被覆厚み10mmシングル管 被覆給水用
1巻
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1巻
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面部がポリエチレン製なので、すべりは抜群です。よく動かすイスやすべりにくいイスに最適です。 取り付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 ポリエチレンの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないのでポリエチレンのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに 底形状スベリタイプ 材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:高密度ポリエチレン
1パック(4個)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1巻
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm)120 使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1巻
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
45,980 税込50,578
7日以内出荷

1巻
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)